昭和コーポレーション
樹脂製シーリングプレート ホワイト
割入り、糊付きの製品です。
用途
配管貫通部の化粧プレートです。
材質
塩化ビニール
内容量
1個
注意
※貼り付ける箇所の汚れや水気を取り除いてから施工してください。
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
規格
外径(Φmm)
適合管径(Φmm)
内径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28622626
JCP20-W
規格(A):20
77
27.2
28
オープン
¥
169
¥
186
(税込)
4日以内出荷
28622635
JCP25-W
規格(A):25
85
34
35
オープン
¥
189
¥
208
(税込)
4日以内出荷
28622644
JCP32-W
規格(A):32
90
42.7
43
オープン
¥
249
¥
274
(税込)
4日以内出荷
28622660
JCP40-W
規格(A):40
99
48.6
49
オープン
¥
269
¥
296
(税込)
4日以内出荷
28622669
JCP50-W
規格(A):50
115
60.5
61
オープン
¥
299
¥
329
(税込)
4日以内出荷
28622678
JCP65-W
規格(A):65
141
76.3
77
オープン
¥
489
¥
538
(税込)
4日以内出荷
28622687
JCP80-W
規格(A):80
150
89.1
90
オープン
¥
549
¥
604
(税込)
4日以内出荷
28622696
JCP100-W
規格(A):100
175
114.3
115
オープン
¥
649
¥
714
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください