昭和コーポレーション
ビューティークランプ スピード補強BCBタイプ
クランプと補強金具が組立不要で、一体型なので、持ち運びや管理がラクラクで、省施工が可能です。
用途
H鋼より吊ボルトを下げる補強金具付の製品です。
材質
ユニクロメッキ
寸法W(mm)
54
厚さt1(mm)
2.3
厚さt2(mm)
2.3
適合吊りボルト
W3/8
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
適合フランジ厚(mm)
適合フランジ幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28622705
BCB3HS1012-15
175
7~15
100~125
オープン
¥
1,588
¥
1,747
(税込)
4日以内出荷
28622714
BCB3HS1520-15
250
7~15
150~200
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
4日以内出荷
28622730
BCB3HS2530-15
350
7~15
250~300
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
4日以内出荷
28622739
BCB3HS1520-21
250
15~21
150~200
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
4日以内出荷
28622748
BCB3HS2530-21
350
15~21
250~300
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください