昭和コーポレーション
ステンレスビューティークランプ スピード補強BCBタイプ
クランプと補強金具が組立不要で、一体型なので、持ち運びや管理がラクラクで、省施工が可能です。
用途
H鋼より吊ボルトを下げる補強金具付の製品です。
適合吊りボルト
W3/8
材質
SUS304
寸法W(mm)
54
厚さt1(mm)
2
厚さt2(mm)
2
内容量
1個
注意
※画像はユニクロメッキとなります。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合フランジ厚(mm)
適合フランジ幅(mm)
寸法L(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28622757
S-BCB3HS1012-15
7~15
100~125
175
オープン
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
4日以内出荷
28622766
S-BCB3HS1520-15
7~15
150~200
250
オープン
¥
4,788
¥
5,267
(税込)
4日以内出荷
28622775
S-BCB3HS2530-15
7~15
250~300
350
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
28622784
S-BCB3HS1520-21
15~21
150~200
250
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
28622800
S-BCB3HS2530-21
15~21
250~300
350
オープン
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください