曜日別特売

ドブメッキビューティークランプ スピード補強BCBタイプ

ドブメッキビューティークランプ スピード補強BCBタイプ - 昭和コーポレーションドブメッキビューティークランプ スピード補強BCBタイプ - 昭和コーポレーションドブメッキビューティークランプ スピード補強BCBタイプ - 昭和コーポレーション

クランプと補強金具が組立不要で、一体型なので、持ち運びや管理がラクラクで、省施工が可能です。

用途H鋼より吊ボルトを下げる補強金具付の製品です。適合吊りボルトW3/8材質ドブメッキ寸法W(mm)54厚さt1(mm)2.3厚さt2(mm)2.3内容量1個
注意
※画像はユニクロメッキとなります。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合フランジ厚(mm)
適合フランジ幅(mm)
寸法L(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28622809Z-BCB3HS1012-157~15100~125175
オープン
3,598
3,958(税込)
4日以内出荷
28622818Z-BCB3HS1520-157~15150~200250
オープン
3,798
4,178(税込)
4日以内出荷
28622827Z-BCB3HS2530-157~15250~300350
オープン
4,288
4,717(税込)
4日以内出荷
28622836Z-BCB3HS1520-2115~21150~200250
オープン
3,898
4,288(税込)
4日以内出荷
28622845Z-BCB3HS2530-2115~21250~300350
オープン
4,398
4,838(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊・支持金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする