昭和コーポレーション
ビューティークランプ スピード補強BCJタイプ
クランプと補強金具が組立不要で、一体型なので、持ち運びや管理がラクラクで、省施工が可能です。BCBを複合傾斜に使用できるタイプです。
用途
H鋼より吊ボルトを下げる補強金具付の製品です。
材質
ユニクロメッキ
寸法W(mm)
54
厚さt1(mm)
2.3
厚さt2(mm)
2.3
適合吊りボルト
W3/8
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
適合フランジ厚(mm)
適合フランジ幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28622854
BCJ3HS1012-15
175
7~15
100~125
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
4日以内出荷
28622870
BCJ3HS1520-15
250
7~15
150~200
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
4日以内出荷
28622879
BCJ3HS2530-15
350
7~15
250~300
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
4日以内出荷
28622888
BCJ3HS1520-21
250
15~21
150~200
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
28622897
BCJ3HS2530-21
350
15~21
250~300
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください