曜日別特売

超低温フリーザー用ステンレスラック

超低温フリーザー用ステンレスラック - bitstrong超低温フリーザー用ステンレスラック - bitstrong超低温フリーザー用ステンレスラック - bitstrong超低温フリーザー用ステンレスラック - bitstrong超低温フリーザー用ステンレスラック - bitstrong超低温フリーザー用ステンレスラック - bitstrong

縁の鋭い部分がないステンレス製のラックデザイン
133×133×52 mmの一般的なフリーズボックスを収納可能
フリーズボックスを横から差し込むタイプと引き出しで手前に引き出すタイプの2タイプを用意
他社製の超低温フリーザーにも収納可能
フリーザー内のスペースを最大限に活用できます

用途超低温フリーザー(ディープフリーザ―)内のフリーズボックス収納用ラック材質ステンレス内容量1個
全8種類を絞り込む
タイプ
8種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
タイプ
本体寸法(mm)
収納数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
※フリーズボックスは付属しません28623710DCJ-55-A差し込み型138×685×2935×5(2インチフリーズボックス)
20,000
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
※フリーズボックスは付属しません28623719DCJ-55-B引き出し型140×685×2935×5(2インチフリーズボックス)
21,500
20,980
23,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
※フリーズボックスは付属しません28623728DCJ-54-A差し込み型138×565×2935×4(2インチフリーズボックス)
18,500
17,980
19,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
※フリーズボックスは付属しません28623737DCJ-53-B引き出し型140×435×2935×3(2インチフリーズボックス)
19,000
18,980
20,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
※フリーズボックスは付属しません28623746DCJ-08-A差し込み型140×140×4808×1(2インチフリーズボックス)
12,500
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
※フリーズボックスは付属しません28623755DCJ-10-A差し込み型140×140×60010×1(2インチフリーズボックス)
13,000
12,980
14,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
※フリーズボックスは付属しません28623694DCJ-44-B引き出し型140×565×2404×4(2インチフリーズボックス)
19,500
18,980
20,878(税込)
欠品中
返品不可
28623685DCJ-44-A差し込み型138×565×2404×4(2インチフリーズボックス)
18,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
28623685DCJ-44-A70899039BS-FRACK-R244ADCJ-44-A 超低温フリーザー用304ステンレスラック bitstrong 70899039超低温フリーザー用304ステンレスラックbitstrong1個
17,980
税込19,778
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ステンレス棚/ラック(シェルフ/エレクター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする