アイスカップ用 透明蓋

アイスカップ用 透明蓋 - HEIKOアイスカップ用 透明蓋 - HEIKOアイスカップ用 透明蓋 - HEIKOアイスカップ用 透明蓋 - HEIKO
(5件のレビュー)

アイスカップ用の透明フタです。食品衛生法規格基準適合商品です。

用途透明フタ材質バイオPET透明入数50商品タイプ平蓋内容量1袋(50枚)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
対応製品
規格
口径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28625180-HEIKOアイスカップ76-150/HEIKO未晒ペーパーカップ9オンス/HEIKOペーパーカップ9オンスホワイト76口径用76
580
418
460(税込)
当日出荷
28625189-アイスカップ86-20086口径用86
610
448
493(税込)
当日出荷
28625198-アイスカップ115-270/115-480兼用115口径用115
690
499
549(税込)
当日出荷
28625207-アイスカップ97-30097口径用97
640
468
515(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-26
用途: 持ち帰り時に使用
飲食業

カップの中に物を詰めすぎると閉めるのが難しくなるので要注意です。

対象商品 : 28625189
2024-11-29
用途: デリの梱包
飲食業

アイスカップにデリをいれています。かなりぴちっときちきちに閉まります。多少の閉めにくさはあります。が、汁漏れや袋の中で外れるなんてことはなさそうなのでその点は良いです。

対象商品 : 28625198
2025-01-12
用途: 同じ規格のアイスカップの持ち帰り注文時に使用しています。
飲食業

数十個に一個くらいの割合でうまく蓋できないものがありますが、それ以外は概ね使いやすいです。

対象商品 : 28625180
2023-06-11
用途: テイクアウトのジェラートに使用
飲食業

同じ入数ですが、包装がよりコンパクトになり在庫のスペース確保が楽になりました。

1が参考にしています
対象商品 : 28625180
2023-07-08
用途: アイスクリームの蓋
株式会社おくがわクリニック医療・福祉・介護関連業

蓋はカップときっちりバランス良くしまりますのて良いと思います
気になる点はもう少し厚みがあったら外しやすいかも。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

紙皿・ドリンク関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする