ZEBEX
2次元バーコードリーダー ITR-3272Plus-U
液晶画面上のバーコードも素早く読み取り
用途
耐久性に優れたオーバーモールドハウジング
色
黒
外形寸法(mm)
180×70×96(本体のみ)
本体質量(g)
150
インターフェース
USB(HID/COM)
RoHS指令(10物質対応)
対応
対応コード
2次元コード
商品タイプ
定置式
読取方式
CCD
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28668248
-
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください