尚美堂
フジプラカップ 平蓋1オンス
透明性、光沢性、耐油性、耐薬品性と耐衝撃性に優れています。
有害ガスが発生しない、環境に優しいA-PET素材を使用。
材質
A-PET
高さ(mm)
6
タイプ
1オンス 平蓋穴なし
フタ外径(Φmm)
45
耐熱温度(℃)
60
内容量
1箱(50個×20袋)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28626257
519200
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300