尚美堂
紙カップ7オンススター柄
カフェ、レストラン、テイクアウト、レジャー施設、オフィスなど、様々な場面でご利用いただけます。
材質
バージン パルプ原紙使用(内面ポリエチレン ラミネート加工)
容量(mL)
200
容量(オンス)
7
口外径(Φ)×底外径(Φ)×高さH(mm)
73×51×80
柄
スター
入数
2000
内容量
1箱(80個×25袋)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28626379
181200
¥
22,000
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300