Panasonic(パナソニック)
スマートアーキ ベースライト【受注生産品】
空間の明るさ感「Feu」を高め、快適な空間と省エネを実現するベースライト。
カバー
アクリル(乳白・側面プリズム)
質量(kg)
3.8
取付
水平天井埋込専用
電圧(V)
100~242
消費電力(W)
31
本体
鋼板(クールホワイト)
定格出力
約25%~100%連続調光型
エネルギー消費効率(Lm/W)
115.4
LED寿命(時間)
40000
演色指数(Ra)
83
定格光束(Lm)
3580
電球の種類
LED
調光の可否
可
電源ユニット
LED内蔵
内容量
1台
注意
※適合調光器をご使用ください。
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色・明るさが異なる場合があります。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※地域によっては配送ができない場合がございます。送り先の配送状況をご確認ください。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色温度(K)
光色
埋込穴(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28635856
FYY26673JLT9
4000
白色
50×1111
¥
101,000
¥
65,980
¥
72,578
(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28635865
FYY26674JLT9
3500
温白色
50×1111
¥
101,000
¥
65,980
¥
72,578
(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28635874
FYY26677JLT9
4000
白色
50×(1105×N+6)
¥
101,000
¥
65,980
¥
72,578
(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28635890
FYY26678JLT9
3500
温白色
50×(1105×N+6)
¥
101,000
¥
65,980
¥
72,578
(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28635899
FYY26681JLT9
4000
白色
50×(1105×N+6)
¥
101,000
¥
65,980
¥
72,578
(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28635908
FYY26682JLT9
3500
温白色
50×(1105×N+6)
¥
101,000
¥
65,980
¥
72,578
(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。