Panasonic(パナソニック)
スマートアーキ スリムベースライト【受注生産品】
器具の存在感を抑えたスタイリッシュなフォルムで上質な空間を実現。
質量(kg)
4.1
取付
水平天井埋込専用
電圧(V)
100~242
消費電力(W)
31
本体
鋼板(クールホワイト)
定格出力
約25%~100%連続調光型
エネルギー消費効率(Lm/W)
96.4
材質(ルーバー)
鋼板(クールホワイト)
LED寿命(時間)
40000
演色指数(Ra)
83
定格光束(Lm)
2990
電球の種類
LED
調光の可否
可
電源ユニット
LED内蔵
遮光(°)
光源:30
内容量
1台
注意
※適合調光器をご使用ください。
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色・明るさが異なる場合があります。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※地域によっては配送ができない場合がございます。送り先の配送状況をご確認ください。
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色温度(K)
光色
埋込穴(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28635917
FYY26661JLT9
4000
白色
50×1111
¥
91,300
¥
57,980
¥
63,778
(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28635926
FYY26662JLT9
3500
温白色
50×1111
¥
91,300
¥
57,980
¥
63,778
(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28635935
FYY26665JLT9
4000
白色
50×(1105×N+6)
¥
91,300
¥
57,980
¥
63,778
(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28635944
FYY26666JLT9
3500
温白色
50×(1105×N+6)
¥
91,300
¥
57,980
¥
63,778
(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28635960
FYY26669JLT9
4000
白色
50×(1105×N+6)
¥
91,300
¥
57,980
¥
63,778
(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28635969
FYY26670JLT9
3500
温白色
50×(1105×N+6)
¥
91,300
¥
57,980
¥
63,778
(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28635978
FYY26689JLT9
4000
白色
50×(1105×N+6)
¥
91,300
¥
57,980
¥
63,778
(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28635987
FYY26690JLT9
3500
温白色
50×(1105×N+6)
¥
91,300
¥
57,980
¥
63,778
(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。