Panasonic(パナソニック)
スマートアーキ ペンダント【受注生産品】
上下に光源を搭載し、空間の明るさ感を「Feu」と床面平均照度のバランスをシーンに合わせて好ましい演出を可能としたスタイリッシュなペンダント。
仕様
上下配光個別調整(ON/OFF)可能
材質
エンド:ABS樹脂(シルバーメタリック)
質量(kg)
7
電圧(V)
100~242
消費電力(W)
49
本体
アルミ(シルバーメタリック)
定格出力
約25%~100%連続調光型
材質(ルーバー)
鋼板(シルバーメタリック)
LED寿命(時間)
40000
演色指数(Ra)
83
電球の種類
LED
調光の可否
可
電源ユニット
LED内蔵
内容量
1台
注意
※適合調光器をご使用ください。
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色・明るさが異なる場合があります。
※吊具別売
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※地域によっては配送ができない場合がございます。送り先の配送状況をご確認ください。
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色温度(K)
エネルギー消費効率(Lm/W)
光色
定格光束(Lm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28635996
FYY56020KLT9
5000
106.3
昼白色
5210
¥
179,000
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28636005
FYY56021KLT9
5000
106.3
昼白色
5210
¥
179,000
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28636014
FYY56022KLT9
5000
106.3
昼白色
5210
¥
179,000
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28636030
FYY56023KLT9
5000
106.3
昼白色
5210
¥
179,000
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28636039
FYY56024KLT9
4000
106.3
白色
5210
¥
179,000
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28636048
FYY56025KLT9
4000
100.2
白色
4910
¥
179,000
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28636057
FYY56026KLT9
4000
100.2
白色
4910
¥
179,000
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28636066
FYY56027KLT9
4000
100.2
白色
4910
¥
179,000
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。