電源ユニット

電源ユニット - Panasonic(パナソニック)電源ユニット - Panasonic(パナソニック)電源ユニット - Panasonic(パナソニック)電源ユニット - Panasonic(パナソニック)電源ユニット - Panasonic(パナソニック)電源ユニット - Panasonic(パナソニック)
質量(kg)0.3タイプDALI制御タイプ電圧(V)100~242調光率(%)連続:約1~100内容量1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※地域によっては配送ができない場合がございます。送り先の配送状況をご確認ください。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28636084NNK16001NDD9LED150形
24,800
14,980
16,478(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28636100NNK20010NDD9LED200形
32,100
19,980
21,978(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28636109NNK25010NDD9LED250形
37,900
22,980
25,278(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28636127NTS90151DD9LED150形
20,000
11,980
13,178(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28636136NTS90200DD9LED250形
24,500
15,980
17,578(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28636145NTS90201DD9LED200形
21,500
13,980
15,378(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯照明器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする