Panasonic(パナソニック)
LED誘導灯 本体
節電・省メンテナンス・意匠性・環境に配慮した設計。
さらに進化した新LED誘導灯。
仕様
リモコン自己点検機能付
種別
一般型(電池内蔵型)
取付
天井埋込型
電圧(V)
100
交換目安
ランプ:60000時間
電池
内蔵型
LED
内蔵
蓄電池タイプ
ニッケル水素蓄電池
電球の種類
LED
内容量
1台
注意
※表示板別売
※片面用と両面用器具では適合表示板が異なりますのでご注意ください。
※適合表示板にご注意ください。
※24時間充電してからお使いください。設置後に通電し、蓄電池を充電しないと非常点灯しません。
※LEDにはバラツキがあるため、消防法の基準の範囲内で、表示面の見え方が異なる場合があります。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※地域によっては配送ができない場合がございます。送り先の配送状況をご確認ください。
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
型
タイプ
等級
消費電力(W)
ランプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28636206
FA10352CLE1
片面型
一般型(20分間)
C級(10形)
1.9
FK92110(同梱)
¥
46,600
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28636215
FA10356CLE1
片面型
長時間定格型(60分間)
C級(10形)
2.1
FK92110(同梱)
¥
120,000
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28636224
FA10362CLE1
両面型
一般型(20分間)
C級(10形)
2.6
FK92110×2(同梱)
¥
50,500
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28636240
FA10366CLE1
両面型
長時間定格型(60分間)
C級(10形)
2.7
FK92110×2(同梱)
¥
139,000
¥
46,980
¥
51,678
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28636249
FA20352CLE1
片面型
一般型(20分間)
B級・BL形(20B形)
2.6
FK92220(同梱)
¥
65,100
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28636258
FA20356CLE1
片面型
長時間定格型(60分間)
B級・BL形(20B形)
2.7
FK92220(同梱)
¥
124,000
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28636267
FA20362CLE1
両面型
一般型(20分間)
B級・BL形(20B形)
3.6
FK92220×2(同梱)
¥
74,200
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28636276
FA20366CLE1
両面型
長時間定格型(60分間)
B級・BL形(20B形)
3.7
FK92220×2(同梱)
¥
132,000
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28636285
FA40352CLE1
片面型
一般型(20分間)
B級・BH形(20A形)
3.6
FK92220(同梱)
¥
106,000
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28636294
FA40356CLE1
片面型
長時間定格型(60分間)
B級・BH形(20A形)
3.7
FK92220(同梱)
¥
164,000
¥
54,980
¥
60,478
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28636310
FA40362CLE1
両面型
一般型(20分間)
B級・BH形(20A形)
5.4
FK92220×2(同梱)
¥
123,000
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28636319
FA40366CLE1
両面型
長時間定格型(60分間)
B級・BH形(20A形)
5.5
FK92220×2(同梱)
¥
181,000
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。