曜日別特売

一体型LEDベースライト 非常用照明器具 器具本体

一体型LEDベースライト 非常用照明器具 器具本体 - Panasonic(パナソニック)一体型LEDベースライト 非常用照明器具 器具本体 - Panasonic(パナソニック)一体型LEDベースライト 非常用照明器具 器具本体 - Panasonic(パナソニック)一体型LEDベースライト 非常用照明器具 器具本体 - Panasonic(パナソニック)

iDシリーズ
リモコン自己点検機能を標準装備
一般的なオフィス空間(天井高さ2.4m~3.0m)では従来光源と同等以上の配光性能で置換えが可能です。
iDシリーズ常用照明器具(一般タイプ)と同一断面形状で連続設置が可能

仕様点検スイッチ付、充電モニタ(緑)付、自己点検スイッチ付取付水平天井取付専用タイプ30分間タイプ電圧(V)100~242本体鋼板(白色粉体塗装)レンズガラス蓄電池タイプニッケル水素蓄電池明るさ40形点灯方法非常時:本体組込LED、常時:ライトバー電球の種類LED調光の可否不可内容量1台
注意
※ライトバー別売
※器具エンドには電源穴がありません。
※本器具は、パナソニック製iDシリーズ非常用照明器具本体とライトバーとの組み合わせで性能を満足します。本体・ライトバーの単独使用禁止およびパナソニック製iDシリーズ以外の商品とは組み合わせをしないでください。
※本体・ライトバーは非常用照明器具専用となります。常用照明器具(一般タイプ)の本体・ライトバーとは組み合わせできません。
※リニューアルの場合、現場の吊ボルトの長さをご確認お願いします。
※本体取付方向により、非常用光源位置、ライトバーの開閉方向が決まります。
※調光はできません。
※一般屋内用器具です。屋外環境(軒下など半屋外を含む)や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器具に当たる場所では使用できません。
※48時間充電してからお使いください。設置後に通電し、蓄電池を充電しないと非常点灯しません。
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※地域によっては配送ができない場合がございます。送り先の配送状況をご確認ください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種類
非常灯評定番号
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28636407NNLG41609C非常時LED一般出力型(Hf32形1100lm/白色蛍光灯25%点灯)iスタイルW80LALE-027
67,500
39,980
43,978(税込)
欠品中
地域運賃
出荷予定:2026年4月下旬
28636416NNLG41617C非常時LED一般出力型(Hf32形1100lm/白色蛍光灯25%点灯)反射笠付型W150LALE-027
68,200
39,980
43,978(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28636425NNLG42609C非常時LED高出力型(Hf32形2100lm/白色蛍光灯50%点灯)iスタイルW80LALE-018
78,400
45,980
50,578(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28636434NNLG42617C非常時LED高出力型(Hf32形2100lm/白色蛍光灯50%点灯)反射笠付型W150LALE-018
79,100
45,980
50,578(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

非常灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする