曜日別特売

一体型LEDベースライト 非常用照明器具 器具本体

一体型LEDベースライト 非常用照明器具 器具本体 - Panasonic(パナソニック)一体型LEDベースライト 非常用照明器具 器具本体 - Panasonic(パナソニック)一体型LEDベースライト 非常用照明器具 器具本体 - Panasonic(パナソニック)一体型LEDベースライト 非常用照明器具 器具本体 - Panasonic(パナソニック)

iDシリーズ
リモコン自己点検機能を標準装備
一般的なオフィス空間(天井高さ2.4m~3.0m)では従来光源と同等以上の配光性能で置換えが可能です。
iDシリーズ常用照明器具(一般タイプ)と同一断面形状で連続設置が可能

仕様点検スイッチ付、充電モニタ(緑)付、自己点検スイッチ付取付水平天井埋込専用タイプ30分間タイプ電圧(V)100~242本体亜鉛鋼板レンズガラス蓄電池タイプニッケル水素蓄電池明るさ40形点灯方法非常時:本体組込LED、常時:ライトバー電球の種類LED調光の可否不可反射板鋼板(高反射白色粉体塗装)内容量1台
注意
※ライトバー別売
※本器具は、パナソニック製iDシリーズ非常用照明器具本体とライトバーとの組み合わせで性能を満足します。本体・ライトバーの単独使用禁止およびパナソニック製iDシリーズ以外の商品とは組み合わせをしないでください。
※本体・ライトバーは非常用照明器具専用となります。常用照明器具(一般タイプ)の本体・ライトバーとは組み合わせできません。
※リニューアルの場合、現場の吊ボルトの長さをご確認お願いします。
※本体取付方向により、非常用光源位置、ライトバーの開閉方向が決まります。
※調光はできません。
※一般屋内用器具です。屋外環境(軒下など半屋外を含む)や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器具に当たる場所では使用できません。
※48時間充電してからお使いください。設置後に通電し、蓄電池を充電しないと非常点灯しません。
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※地域によっては配送ができない場合がございます。送り先の配送状況をご確認ください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種類
非常灯評定番号
埋込穴(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28636450NNLG41815C非常時LED一般出力型(Hf32形1100lm/白色蛍光灯25%点灯)埋込下面開放型W150LALE-027150×1235
73,700
44,980
49,478(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28636459NNLG41819C非常時LED一般出力型(Hf32形1100lm/白色蛍光灯25%点灯)埋込下面開放型W190LALE-027190×1257
74,500
42,980
47,278(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28636468NNLG42815C非常時LED高出力型(Hf32形2100lm/白色蛍光灯50%点灯)埋込下面開放型W150LALE-018150×1235
84,900
51,980
57,178(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28636477NNLG42819C非常時LED高出力型(Hf32形2100lm/白色蛍光灯50%点灯)埋込下面開放型W190LALE-018190×1257
85,400
51,980
57,178(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

非常灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする