曜日別特売

LEDダウンライト 非常用照明器具

LEDダウンライト 非常用照明器具 - Panasonic(パナソニック)LEDダウンライト 非常用照明器具 - Panasonic(パナソニック)LEDダウンライト 非常用照明器具 - Panasonic(パナソニック)LEDダウンライト 非常用照明器具 - Panasonic(パナソニック)LEDダウンライト 非常用照明器具 - Panasonic(パナソニック)LEDダウンライト 非常用照明器具 - Panasonic(パナソニック)LEDダウンライト 非常用照明器具 - Panasonic(パナソニック)LEDダウンライト 非常用照明器具 - Panasonic(パナソニック)

常時・非常時で、それぞれ専用のLEDが点灯
蛍光灯非常用照明器具と比較して大幅な節電が可能
従来光源と同等以上の性能で、置換えが可能
電圧も100~242Vに対応しており、リニューアルに最適
器具を天井に取り付けた状態のまま、簡単に蓄電池交換が可能
さまざまな施設で使用可能

仕様点検スイッチ付、充電モニタ(緑)付、自己点検スイッチ付適合交換電池:FK739タイプ30分間タイプ/プレーン(一般タイプ)消費電力(W)[150形]13.7[200形]16.8[250形]20.6識別記号【電源ユニット】[150形]A4[200形]A6[250形]A8光源寿命常時:40000時間LED内蔵蓄電池タイプニッケル水素電池認定番号3AE-1071明るさ150形(常時:FHT32W×1灯相当)、200形(常時:FHT42形×1灯相当)、250形(常時:FHT57形×1灯相当)点灯方法本体組込LED演色指数(Ra)常用光源/非常用光源:85/70(5000K)非常灯評定番号LALE-027埋込穴(Φmm)150アルミダイカスト(ホワイトつや消し)電球の種類LED調光の可否不可電源ユニット別売反射板(上部)プラスチック(ホワイト)内容量1台
注意
※電源ユニット別売
※直下近接限度30cm
※施工時、埋込高さは200mm以上必要となります。
※断熱施工仕様ではありません。
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
※48時間充電してからお使いください。設置後は通電し、蓄電池を充電しないと非常点灯しません。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※地域によっては配送ができない場合がございます。送り先の配送状況をご確認ください。
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色温度(K)
エネルギー消費効率(Lm/W)
配光角度(°)
光色
定格光束(Lm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28636626NDG24600SK5000[150形]112.0[200形]110.7[250形]108.450昼白色[150形]1535[200形]1860[250形]2235
103,000
62,980
69,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28636635NDG24600WK5000[150形]113.8[200形]112.5[250形]110.450昼白色[150形]1560[200形]1890[250形]2275
103,000
62,980
69,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28636644NDG24601SK4000[150形]109.8[200形]108.3[250形]106.350白色[150形]1505[200形]1820[250形]2190
103,000
62,980
69,278(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28636660NDG24601WK4000[150形]111.6[200形]110.4[250形]108.050白色[150形]1530[200形]1855[250形]2225
103,000
62,980
69,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28636669NDG24602SK3500[150形]108.0[200形]106.8[250形]104.650温白色[150形]1480[200形]1795[250形]2155
103,000
62,980
69,278(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28636678NDG24602WK3500[150形]109.8[200形]108.6[250形]106.350温白色[150形]1505[200形]1825[250形]2190
103,000
62,980
69,278(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28636687NDG24603SK3000[150形]105.4[200形]104.1[250形]102.150電球色[150形]1445[200形]1750[250形]2105
103,000
62,980
69,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28636696NDG24603WK3000[150形]107.2[200形]105.9[250形]103.850電球色[150形]1470[200形]1780[250形]2140
103,000
62,980
69,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28636705NDG24605SK5000[150形]111.6[200形]110.4[250形]108.085昼白色[150形]1530[200形]1855[250形]2225
103,000
62,980
69,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28636714NDG24605WK5000[150形]114.2[200形]112.7[250形]110.685昼白色[150形]1565[200形]1895[250形]2280
103,000
62,980
69,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28636730NDG24606SK4000[150形]109.4[200形]108.0[250形]105.885白色[150形]1500[200形]1815[250形]2180
103,000
62,980
69,278(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28636739NDG24606WK4000[150形]112.0[200形]110.4[250形]108.285白色[150形]1535[200形]1855[250形]2230
103,000
62,980
69,278(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28636748NDG24607SK3500[150形]107.6[200形]106.2[250形]104.185温白色[150形]1475[200形]1785[250形]2145
103,000
62,980
69,278(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28636757NDG24607WK3500[150形]110.2[200形]106.2[250形]104.185温白色[150形]1510[200形]1830[250形]2145
103,000
62,980
69,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28636766NDG24608SK3000[150形]105.1[200形]103.8[250形]101.685電球色[150形]1440[200形]1745[250形]2095
103,000
62,980
69,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28636775NDG24608WK3000[150形]107.6[200形]106.2[250形]104.185電球色[150形]1475[200形]1785[250形]2145
103,000
62,980
69,278(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

非常灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする