Panasonic(パナソニック)
スマートアーキ 非常用照明器具 階段通路誘導灯兼用型
コンパクトサイズで高い均斉度。
仕様
点検スイッチ付、自己点検スイッチ付、充電モニタ(緑)付、調光操作:不可
適合
交換電池:FK762
材質
非常灯レンズ:ガラス
カバー
アクリル(内面シルク印刷)
質量(kg)
2.2
取付
壁面取付専用
電圧(V)
100
消費電力(W)
8.4
本体
鋼板(シルバーメタリック)
ランプ
LDA7N-D-G/S/Z6(同梱)
色温度(K)
5000
電池
内蔵型
エネルギー消費効率(Lm/W)
88
光源寿命
常時:40000時間
蓄電池タイプ
ニッケル水素電池
認定番号
3AE-1080
光色
昼白色
明るさ
60形電球1灯相当
点灯方法
非常時:本体組込LED、常時:LED電球
演色指数(Ra)
90
非常灯評定番号
LALE-027
定格光束(Lm)
740
電球の種類
LED
内容量
1台
注意
※調光操作はできません。
※一般屋内器具です。屋外環境(軒下など半屋外を含む)や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器具に当たる場所では使用できません。
※写真方向以外取り付け不可
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
※48時間充電してからお使いください。設置後は通電し、蓄電池を充電しないと非常点灯しません。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※地域によっては配送ができない場合がございます。送り先の配送状況をご確認ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28636784
FYY43005JCH1
¥
130,000
¥
84,980
¥
93,478
(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
1
¥
1,050
/
税込
¥
1,155
沖縄地方
1
¥
1,675
/
税込
¥
1,843
離島
1
お送りできません