Panasonic(パナソニック)
スマートアーキ 非常用照明器具 階段通路誘導灯兼用型
天井面、壁面への間接光で明るさ感ある環境を創出。
仕様
点検スイッチ付、自己点検スイッチ付、充電モニタ(緑)付、調光操作:不可
適合
交換電池:FK762
材質
非常灯レンズ:ガラス
カバー
アルミ(シルバーメタリック)
質量(kg)
4.6
取付
壁面取付専用
タイプ
定格出力型
電圧(V)
100
消費電力(W)
34.8
本体
鋼板(高反射白色粉体塗装)
ランプ
LDL40S・N/29/38-K(同梱)
色温度(K)
5000
電池
内蔵型
エネルギー消費効率(Lm/W)
97.7
光源寿命
常時:40000時間
蓄電池タイプ
ニッケル水素電池
認定番号
3AE-1080
光色
昼白色
点灯方法
非常時:本体組込LED、常時:直管LED
演色指数(Ra)
84
非常灯評定番号
LALE-027
定格光束(Lm)
3400
電球の種類
LED
内容量
1台
注意
※直管LEDランプ取り付け時は、挿入方向を確認してください。ランプの非給電側を▽マーク付ソケットに取り付けてください。
※パナソニック製LEDランプを使用してください。パナソニック製LEDランプの特性に合わせた器具設計をしていますので、他社製LEDランプ(樹脂製ランプ)を使用すると、本来の性能が得られない場合があります。
※直管LEDランプはガラス製です。取り扱いにご注意ください。
※調光操作はできません。
※一般屋内用器具です。屋外環境(軒下など半屋外を含む)や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器具に当たる場所では使用できません。
※写真方向以外取り付け不可
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
※48時間充電してからお使いください。設置後は通電し、蓄電池を充電しないと非常点灯しません。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※地域によっては配送ができない場合がございます。送り先の配送状況をご確認ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28636800
FYY44045JLE1
¥
158,000
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
1
¥
1,050
/
税込
¥
1,155
沖縄地方
1
¥
1,675
/
税込
¥
1,843
離島
1
お送りできません