LED非常用照明器具 階段灯 フラットライン

LED非常用照明器具 階段灯 フラットライン - Panasonic(パナソニック)LED非常用照明器具 階段灯 フラットライン - Panasonic(パナソニック)

ノイズレスなデザイン
非常用光源やセンサの存在感をなくし、これまでよりさらに、スリムに、シンプルに。直線的でシャープなデザインを実現。
よりやわらかな光と明るい空間を実現
正面への光を抑えた、均一でやわらかな発光面。床・壁・天井面に光を広げる配光形状で、従来と同等以上の明るさに。

仕様ひと(電波)センサ付、点検スイッチ付、自己点検スイッチ付、充電モニタ(緑)付、信号装置連動端子台付適合交換電池:FK763取付壁直付型タイプ30分間タイプ種類シンプルセルコン階段通路誘導灯(ひとセンサ段調光NTタイプ)電圧(V)100~242本体鋼板(白色塗装)色温度(K)5000電池内蔵型光源寿命常時:40000時間蓄電池タイプニッケル水素電池認定番号3AE-1082光色昼白色点灯方法非常時:本体組込LED、常時:LED演色指数(Ra)常用光源/非常用光源:83/70非常灯評定番号LALE-018電球の種類LED電源ユニットLED内蔵内容量1台
注意
※一般屋内用器具です。屋外環境(軒下など半屋外を含む)や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器具に当たる場所では使用できません。
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
※48時間充電してからお使いください。設置後は通電し、蓄電池を充電しないと非常点灯しません。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※地域によっては配送ができない場合がございます。送り先の配送状況をご確認ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
消費電力(W)
エネルギー消費効率(Lm/W)
明るさ
定格光束(Lm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28636809NNCF20115JLE94.216.4109.720形/Hf16形高出力型器具1灯相当1800
148,000
109,800
120,780(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28636818NNCF40135JLE95.92412540形/Hf32形高出力型器具1灯相当3000
160,000
99,980
109,978(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

非常灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする