Panasonic(パナソニック)
LED非常用照明器具 階段灯 コンパクトブラケット
コンパクトな階段室におすすめ。
スクエアタイプのコンパクトな階段灯。
仕様
点検スイッチ付、自己点検スイッチ付、充電モニタ(緑)付
適合
交換電池:FK762
材質
非常灯レンズ:ガラス
取付
壁直付型
型
定格出力型
タイプ
30分間タイプ
種類
センサなし
電圧(V)
100
本体
鋼板(白色塗装)
電池
内蔵型
光源寿命
常時:40000時間
蓄電池タイプ
ニッケル水素電池
認定番号
3AE-1080
点灯方法
非常時:本体組込LED、常時:LED
演色指数(Ra)
常用光源/非常用光源:83/70
非常灯評定番号
LALE-027
取付面位置
壁面取付専用
電球の種類
LED
調光の可否
不可
電源ユニット
LED内蔵
内容量
1台
注意
※調光はできません。
※写真方向以外取り付け不可
※一般屋内用器具です。屋外環境(軒下など半屋外を含む)や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器具に当たる場所では使用できません。
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
※48時間充電してからお使いください。設置後は通電し、蓄電池を充電しないと非常点灯しません。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※地域によっては配送ができない場合がございます。送り先の配送状況をご確認ください。
全8種類を絞り込む
色温度(K)
2700
5000
エネルギー消費効率(Lm/W)
選択してください
68.7
75.5
80.3
83.9
85
88.2
91.6
93.7
8種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
質量(kg)
消費電力(W)
色温度(K)
エネルギー消費効率(Lm/W)
光色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28636949
NNCF50120JLE1
2.4
10.2
5000
88.2
昼白色
¥
169,000
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28636958
NNCF50121JLE1
2.4
10.2
2700
80.3
電球色
¥
169,000
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28636967
NNCF50130JLE1
2.4
13.1
5000
91.6
昼白色
¥
171,000
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28636976
NNCF50131JLE1
2.4
13.1
2700
83.9
電球色
¥
171,000
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
4日以内出荷
地域運賃
28636985
NNCF50140JLE1
2.4
16
5000
93.7
昼白色
¥
174,000
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28636994
NNCF50141JLE1
2.4
16
2700
85
電球色
¥
174,000
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28637010
NNCF55130JLE1
3.7
13.1
5000
75.5
昼白色
¥
179,000
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28637019
NNCF55131JLE1
3.7
13.1
2700
68.7
電球色
¥
179,000
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。