曜日別特売

LED非常用照明器具 階段灯 コンパクトブラケット

LED非常用照明器具 階段灯 コンパクトブラケット - Panasonic(パナソニック)LED非常用照明器具 階段灯 コンパクトブラケット - Panasonic(パナソニック)

コンパクトな階段室におすすめ。
スクエアタイプのコンパクトな階段灯。

仕様点検スイッチ付、自己点検スイッチ付、充電モニタ(緑)付、信号装置連動端子台付適合交換電池:FK762材質非常灯レンズ:ガラス質量(kg)2.9取付壁直付型定格出力型タイプ30分間タイプ種類シンプルセルコン階段非常灯(ひとセンサON/OFF Nタイプ)電圧(V)100消費電力(W)14.2本体鋼板(白色塗装)電池内蔵型光源寿命常時:40000時間蓄電池タイプニッケル水素電池明るさFHT32形1灯相当点灯方法非常時:本体組込LED、常時:LED演色指数(Ra)常用光源/非常用光源:83/70非常灯評定番号LALE-027パネルアクリル(乳白)取付面位置壁面取付専用電球の種類LED調光の可否不可電源ユニットLED内蔵内容量1台
注意
※建築基準法に準じた非常用照明器具です。消防法にある階段通路誘導灯には適合しておりません。
※調光はできません。
※写真方向以外取り付け不可
※一般屋内用器具です。屋外環境(軒下など半屋外を含む)や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器具に当たる場所では使用できません。
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
※48時間充電してからお使いください。設置後は通電し、蓄電池を充電しないと非常点灯しません。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※地域によっては配送ができない場合がございます。送り先の配送状況をご確認ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色温度(K)
エネルギー消費効率(Lm/W)
光色
定格光束(Lm)
適合ユニット
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28637028NNCF50230JLE1500084.5昼白色1200FK98235
198,000
139,800
153,780(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28637037NNCF50231JLE1270077.4電球色1100FK98236
198,000
139,800
153,780(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

非常灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする