LED非常用照明器具 階段灯 防雨型ブラケット

LED非常用照明器具 階段灯 防雨型ブラケット - Panasonic(パナソニック)LED非常用照明器具 階段灯 防雨型ブラケット - Panasonic(パナソニック)

おちついたあかりでマンションの開放廊下など、壁付けする際にすっきりと納まるデザインの防雨型非常用照明機器具です。

仕様点検スイッチ付、自己点検スイッチ付、充電モニタ(緑)付適合交換電池:FK762材質非常灯レンズ:ガラスカバーガラス(内面ホワイト塗装)質量(kg)3.1取付壁直付型定格出力型タイプ30分間タイプ電圧(V)100消費電力(W)8.8構造防雨型本体鋼板(シルバーメタリック)保護等級IP23ランプLDA8L-D-G-E17/S/Z26(同梱)電池内蔵型光源寿命常時:40000時間蓄電池タイプニッケル水素電池認定番号3AE-1081点灯方法非常時:本体組込LED、常時:LED電球演色指数(Ra)常用光源/非常用光源:90/70非常灯評定番号LALE-032定格光束(Lm)250取付面位置壁面取付専用調光の可否不可内容量1台
注意
※調光はできません。
※写真方向以外取り付け不可
※軒下など雨線内で使用できます。ただし、次の場所では使用しないでください。落下・感電・火災の原因となります。
※風除けのない建物の屋上・山稜・橋梁などの風の強い場所、浴室やサウナなど常時高温・高湿度になる場所、温泉地など腐食性ガスが発生する場所、太陽の光が直接器具に当たる場所、沿岸地帯など潮風による塩害を受ける場所、振動の強い場所では使用できません。
※直射日光のあたる場所には設置しないでください。過熱による故障・短寿命の原因となります。
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
※48時間充電してからお使いください。設置後は通電し、蓄電池を充電しないと非常点灯しません。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※地域によっては配送ができない場合がございます。送り先の配送状況をご確認ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色温度(K)
エネルギー消費効率(Lm/W)
光色
電球の種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28637046NWCF59191C270027.1電球色LED電球小形電球タイプ8.2Wタイプ(E17)
193,000
139,800
153,780(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28637055NWCF59192C650028.4昼光色LED電球小形電球タイプ7.7Wタイプ(E17)
193,000
139,800
153,780(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

非常灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする