Panasonic(パナソニック)
電源別置型専用リニューアルプレート
適合器具
NNFB84605・NNFB87609
枠
鋼板(ホワイトつや消し仕上)
内容量
1台
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
質量(kg)
種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28637064
FK80000
Φ180
0.4
適応埋込穴径Φ150用
¥
6,800
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
28637080
FK80001
Φ230
0.6
適応埋込穴径Φ200用
¥
6,800
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
32日以内出荷
返品不可
28637089
FK80002
□180
0.5
適応埋込穴径□150用
¥
9,300
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
32日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください