LEDスポットライト

LEDスポットライト - Panasonic(パナソニック)LEDスポットライト - Panasonic(パナソニック)LEDスポットライト - Panasonic(パナソニック)LEDスポットライト - Panasonic(パナソニック)

生鮮食料品売場を、華やかに彩るデザインシリーズ。
鮮魚や寿司などにおすすめ
赤みをキレイに、白身はよりみずみずしく見せます。

質量(kg)1.2ブラック取付配線ダクト取付型電圧(V)100消費電力(W)34.2首振角度(°)90色温度タイプFLED寿命(時間)40000光色生鮮食品用専用光色明るさHID70形器具相当直下近接限度(cm)30取付面位置天井面取付専用電球の種類LED調光の可否不可電源ユニットLED内蔵材質(灯具)アルミダイカスト内容量1台
注意
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※地域によっては配送ができない場合がございます。送り先の配送状況をご確認ください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
エネルギー消費効率(Lm/W)
ビーム角度(°)
定格光束(Lm)
配光タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28637344NSN07061BLE1400形(一般タイプ)72.8232490中角
56,200
39,980
43,978(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28637360NSN07066BLE1400形(透過セードタイプ)70.6242415中角
56,200
39,980
43,978(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28637369NSN07091BLE1400形(一般タイプ)70.7402420広角
56,200
39,980
43,978(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28637378NSN07096BLE1400形(透過セードタイプ)69.7382385広角
56,200
39,980
43,978(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする