Panasonic(パナソニック)
LEDスポットライト【受注生産品】
生鮮食料品売場を、華やかに彩るデザインシリーズ。
精肉や刺身などにおすすめ
食材の赤みをより際立たせる光。精肉や刺身の赤身は赤く、白身は白さを強調することで、新鮮で美味しそうに演出します。
質量(kg)
1.2
色
ブラック
取付
配線ダクト取付型
電圧(V)
100
消費電力(W)
34.2
首振角度(°)
90
色温度
2700Kタイプ
LED寿命(時間)
40000
光色
彩光色
明るさ
HID70形器具相当
直下近接限度(cm)
30
取付面位置
天井面取付専用
電球の種類
LED
調光の可否
不可
電源ユニット
LED内蔵
材質(灯具)
アルミダイカスト
内容量
1台
注意
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※地域によっては配送ができない場合がございます。送り先の配送状況をご確認ください。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
エネルギー消費効率(Lm/W)
ビーム角度(°)
定格光束(Lm)
配光タイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28637466
NSN07073BLE1
400形(一般タイプ)
76.6
23
2620
中角
¥
56,200
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28637475
NSN07078BLE1
400形(透過セードタイプ)
74.2
24
2540
中角
¥
56,200
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28637484
NSN07083BLE1
400形(一般タイプ)
76.4
40
2615
広角
¥
56,200
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28637500
NSN07088BLE1
400形(透過セードタイプ)
72.9
38
2495
広角
¥
56,200
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。