Panasonic(パナソニック)
街路灯 リニューアル用 カエルミナ モールライト 灯具
従来器具からの置き換えにおすすめ。リーズナブルなリニューアルが可能です。
仕様
上方光束比:15~、落下防止ワイヤー付
材質
グローブ:アクリル
質量(kg)
灯具:7.1電源ユニット:0.97
タイプ
球形タイプ
電圧(V)
100~242
構造
防雨型(灯具のみ)
本体
アルミダイカスト(オフブラック)
保護等級
IP44(灯具のみ)
材質(天板)
アルミダイカスト(オフブラック)
LED
内蔵
LED寿命(時間)
60000
電球の種類
LED
調光の可否
不可
電源ユニット
別置
耐雷サージ
15kV(コモンモード)
内容量
1台
注意
※灯具のみの販売です。アームは別売。
※調光はできません。
※ポールは別途ご手配ください。
※必ずポールの仕様をご確認ください。(耐風速が異なる場合があります。)
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※地域によっては配送ができない場合がございます。送り先の配送状況をご確認ください。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
消費電力(W)
色温度(K)
エネルギー消費効率(Lm/W)
光色
明るさ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28638324
NYG2401N
21
5000
128.3
昼白色
水銀灯100形相当
¥
124,000
¥
68,980
¥
75,878
(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28638340
NYG2401R
21
3000
113.8
電球色
水銀灯100形相当
¥
124,000
¥
68,980
¥
75,878
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28638349
NYG2402N
47.6
5000
140.7
昼白色
水銀灯250形200形相当
¥
179,000
¥
97,980
¥
107,778
(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28638358
NYG2402R
47.6
3000
120.7
電球色
水銀灯250形200形相当
¥
179,000
¥
97,980
¥
107,778
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28638367
NYG2404N
88.4
5000
131.7
昼白色
水銀灯400形300形相当
¥
213,000
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28638376
NYG2404R
88.4
3000
113.1
電球色
水銀灯400形300形相当
¥
213,000
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。