街路灯 リニューアル用 カエルミナ モールライト 灯具

街路灯 リニューアル用 カエルミナ モールライト 灯具 - Panasonic(パナソニック)街路灯 リニューアル用 カエルミナ モールライト 灯具 - Panasonic(パナソニック)街路灯 リニューアル用 カエルミナ モールライト 灯具 - Panasonic(パナソニック)街路灯 リニューアル用 カエルミナ モールライト 灯具 - Panasonic(パナソニック)街路灯 リニューアル用 カエルミナ モールライト 灯具 - Panasonic(パナソニック)街路灯 リニューアル用 カエルミナ モールライト 灯具 - Panasonic(パナソニック)街路灯 リニューアル用 カエルミナ モールライト 灯具 - Panasonic(パナソニック)街路灯 リニューアル用 カエルミナ モールライト 灯具 - Panasonic(パナソニック)

従来器具からの置き換えにおすすめ。リーズナブルなリニューアルが可能です。

仕様上方光束比:15~、落下防止ワイヤー付材質グローブ:アクリル電圧(V)100~242構造防雨型(灯具のみ)本体アルミダイカスト(オフブラック)保護等級IP44(灯具のみ)材質(天板)アルミダイカスト(オフブラック)LED内蔵LED寿命(時間)60000電球の種類LED調光の可否不可電源ユニット別置耐雷サージ15kV(コモンモード)内容量1台
注意
※灯具のみの販売です。アームは別売。
※調光はできません。
※ポールは別途ご手配ください。
※必ずポールの仕様をご確認ください。(耐風速が異なる場合があります。)
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※地域によっては配送ができない場合がございます。送り先の配送状況をご確認ください。
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
タイプ
消費電力(W)
色温度(K)
エネルギー消費効率(Lm/W)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28638394NYG2201N灯具:3.7電源ユニット:0.97円筒タイプ215000133.8
63,700
34,980
38,478(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28638410NYG2201R灯具:3.7電源ユニット:0.97円筒タイプ213000117.3
63,700
34,980
38,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28638419NYG2202N灯具:3.7電源ユニット:0.97円筒タイプ47.65000144.9
88,100
45,980
50,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28638428NYG2202R灯具:3.7電源ユニット:0.97円筒タイプ47.63000119.7
88,100
45,980
50,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28638437NYG2204N灯具:3.7電源ユニット:0.97円筒タイプ88.45000133.4
152,000
79,980
87,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28638446NYG2204R灯具:3.7電源ユニット:0.97円筒タイプ88.43000112.5
152,000
79,980
87,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28638455NYG2301N灯具:5.5電源ユニット:0.97半球タイプ215000128.3
94,100
48,980
53,878(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28638464NYG2301R灯具:5.5電源ユニット:0.97半球タイプ213000113.8
94,100
48,980
53,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28638480NYG2302N灯具:5.5電源ユニット:0.97半球タイプ47.65000140.7
150,000
77,980
85,778(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28638489NYG2302R灯具:5.5電源ユニット:0.97半球タイプ47.63000120.7
150,000
77,980
85,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28638498NYG2304N灯具:5.5電源ユニット:0.97半球タイプ88.45000131.7
183,000
99,980
109,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28638507NYG2304R灯具:5.5電源ユニット:0.97半球タイプ88.43000113.1
183,000
99,980
109,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

施設・屋外照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする