Panasonic(パナソニック)
スマートアーキ ローポールライト 本体
豊かな表情の雰囲気をつくりだすローポールライト。
コンパクトな空間スケールにも適したサイズとシンプルなデザイン
広範囲に広がる光で活気のある雰囲気に。
材質
グローブ:ポリカーボネート(透明内面つや消し)
タイプ
全周配光タイプ
構造
防雨型
本体
アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)
保護等級
IP23
ポール径(Φmm)
100
LED寿命(時間)
40000
ポール
ステンレス(ミディアムグレーメタリック)
電球の種類
LEDフラットランプ
内容量
1台
注意
※ランプ別売(フラットランプ)
※適合ランプ:LEDフラットランプΦ70(口金GX53-1)
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※地域によっては配送ができない場合がございます。送り先の配送状況をご確認ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28638559
YYY76150
2.7
¥
65,800
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28638568
YYY76151
2.3
¥
62,000
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。