曜日別特売

スマートアーキ ローポールライト 本体

スマートアーキ ローポールライト 本体 - Panasonic(パナソニック)スマートアーキ ローポールライト 本体 - Panasonic(パナソニック)

豊かな表情の雰囲気をつくりだすローポールライト。
コンパクトな空間スケールにも適したサイズとシンプルなデザイン
通路など片側のみを照らす空間に。

材質グローブ:ポリカーボネート(透明内面つや消し)タイプ片側配光タイプ構造防雨型本体アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)保護等級IP23ポール径(Φmm)100LED寿命(時間)40000ポールステンレス(ミディアムグレーメタリック)電球の種類LEDフラットランプ内容量1台
注意
※ランプ別売(フラットランプ)
※適合ランプ:LEDフラットランプΦ70(口金GX53-1)
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※地域によっては配送ができない場合がございます。送り先の配送状況をご確認ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28638577YYY761602.8
69,600
46,980
51,678(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28638586YYY761612.4
65,800
42,980
47,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

施設・屋外照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする