曜日別特売

スマートアーキ スポットライト

スマートアーキ スポットライト - Panasonic(パナソニック)スマートアーキ スポットライト - Panasonic(パナソニック)スマートアーキ スポットライト - Panasonic(パナソニック)スマートアーキ スポットライト - Panasonic(パナソニック)スマートアーキ スポットライト - Panasonic(パナソニック)スマートアーキ スポットライト - Panasonic(パナソニック)スマートアーキ スポットライト - Panasonic(パナソニック)スマートアーキ スポットライト - Panasonic(パナソニック)

空間に調和するデザインと光を追求したスポットライト。コンパクトサイズでローグレアを実現。

適合ボックス・カバー(別売):DS37544・DC4611取付壁直付型種類シリンダータイプ/パネル付型電圧(V)100構造防雨型本体アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)保護等級IP23LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)84取付面位置壁面取付専用電球の種類LED調光の可否不可電源ユニットLED内蔵内容量1台
注意
※適合ボックス・カバーをご使用ください。
※白色の壁面などを照射する場合、色ムラが気になることがあります。光ムラが気になる用途ではディフューズレンズをご使用ください。
※調光はできません。
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※地域によっては配送ができない場合がございます。送り先の配送状況をご確認ください。
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
タイプ
消費電力(W)
色温度(K)
エネルギー消費効率(Lm/W)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28638735YYY30112KLE11.51100lmタイプ17.1400066.6
61,000
34,980
38,478(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28638744YYY30114KLE11.51100lmタイプ17.1300064.3
61,000
34,980
38,478(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28638760YYY30122KLE11.51100lmタイプ17.1400070.7
61,000
34,980
38,478(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28638769YYY30124KLE11.51100lmタイプ17.1300068.1
61,000
34,980
38,478(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28638778YYY30132KLE11.51100lmタイプ17.1400070.7
61,000
34,980
38,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28638787YYY30134KLE11.51100lmタイプ17.1300068.1
61,000
34,980
38,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28638814YYY30712KLE11.5700lmタイプ11.2400070.5
55,700
34,980
38,478(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28638830YYY30714KLE11.5700lmタイプ11.2300067.8
55,700
34,980
38,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28638839YYY30722KLE11.5700lmタイプ11.2400074.5
55,700
34,980
38,478(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28638848YYY30724KLE11.5700lmタイプ11.2300071.8
55,700
34,980
38,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28638857YYY30732KLE11.5700lmタイプ11.2400074.5
55,700
34,980
38,478(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28638866YYY30734KLE11.5700lmタイプ11.2300071.8
55,700
34,980
38,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28638796YYY30232KLE132000lmタイプ31400069.3
64,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28638805YYY30234KLE132000lmタイプ31300066.7
64,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
28638796YYY30232KLE179881745YYY30232ZLE1YYY30232KLE1 スマートアーキ スポットライト 壁面取付専用 Panasonic(パナソニック) 79881745スマートアーキ スポットライト 壁面取付専用Panasonic(パナソニック)1台
48,980
税込53,878
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
28638805YYY30234KLE179881754YYY30234ZLE1YYY30234KLE1 スマートアーキ スポットライト 壁面取付専用 Panasonic(パナソニック) 79881754スマートアーキ スポットライト 壁面取付専用Panasonic(パナソニック)1台
46,980
税込51,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする