曜日別特売

ライトアップ演出用照明器具 DMXスポットライト【受注生産品】

ライトアップ演出用照明器具 DMXスポットライト【受注生産品】 - Panasonic(パナソニック)ライトアップ演出用照明器具 DMXスポットライト【受注生産品】 - Panasonic(パナソニック)ライトアップ演出用照明器具 DMXスポットライト【受注生産品】 - Panasonic(パナソニック)

日中景観にも配慮したコンパクトサイズのフルカラースポットライト。
建築外構、公園、広場などをライトアップし、夜間の街のにぎわい感を創出。
RGB+Y光色の採用でフルカラーだけでなく、全点灯時には電球色(3000K相当)点灯を実現。日常的な外構空間の演出にも対応
4in1LEDを採用することで、照射面の色混ざりのよさだけでなく、発光面の意匠にもこだわったデザインを実現。
建築空間に溶け込むシンプルなデザイン。
SmartArchiシリーズのシリンダースポット、ポールスポットと同デザインのため、単色、フルカラーともに意匠を合わせることができ、空間に統一感をもたらします。

適合スパイク(別売):YYY97173K、据置プレート(別売):YYY36004、電源ユニット(別売):NTN81997K LI9、電源ボックス(別売):EDL10001Z質量(kg)3取付天井直付型・壁直付型・据置取付型種類フラッドタイプ電圧(V)DC24.9消費電力(W)22.8構造防雨型(取付部)・防噴流型・防塵型(本体)、重耐塩害仕様チャンネル数4ch(R・G・B・Y)制御DMX512保護等級取付部:IP23・本体部:IP65色温度(K)(フル点灯時)3000相当使用環境温度(℃)-20~35LED内蔵LED寿命(時間)40000光色赤緑青黄耐風速(m/s)60仕様電球の種類LED内容量1台
注意
※電源ユニット別売
※写真方向以外取り付け不可
※冠水する恐れのある場所や水のたまる場所には設置しないでください。
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※地域によっては配送ができない場合がございます。送り先の配送状況をご確認ください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
ビーム角度(°)
定格光束(Lm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28639320NND25288K狭角タイプ15740
155,000
149,800
164,780(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28639329NND25488K中角タイプ22650
155,000
149,800
164,780(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28639338NND25688K広角タイプ32650
155,000
149,800
164,780(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする