曜日別特売

調光ユニットパネル12

調光ユニットパネル12 - Panasonic(パナソニック)調光ユニットパネル12 - Panasonic(パナソニック)調光ユニットパネル12 - Panasonic(パナソニック)調光ユニットパネル12 - Panasonic(パナソニック)調光ユニットパネル12 - Panasonic(パナソニック)調光ユニットパネル12 - Panasonic(パナソニック)調光ユニットパネル12 - Panasonic(パナソニック)調光ユニットパネル12 - Panasonic(パナソニック)

分電盤の分岐回路に接続するだけのリーズナブル調光システム。

幅(mm)800質量(kg)18取付壁直付型高さ(mm)375タイプシーンマネジャーG対応タイプ奥行(mm)120入力電圧(V)[各調光ユニット用]単相2線AC100または200 50/60Hz(照明器具電圧による)(単相3線の場合:制御部と同一電源のR-NまたはT-Nを使用)[制御部用]単相2線AC100(50/60Hz)(単相3線の場合:調光ユニットと同一電源のR-NまたはT-Nを使用)周囲環境周囲温度0~40℃相対湿度45~85%(ただし結露しないこと)回路数調光:12回路負荷容量最大1600W(16A)/回路内容量1台
注意
※アナログ信号操作器と接続することはできません。
※調光ユニットパネルにはブレーカが内蔵されていません。別途分電盤が必要となります。
※電源は単相2専用です。三相電源は使用できません。また、内蔵の制御ブロックと調光ユニットは必ず同相電源としてください。(同一電源のR-N、T-Nからそれぞれの電源に入力しても構いません)
※この商品には、トライアック、チョークコイルなどの電子部品を内蔵しています。これらから熱が発生し、設置内の温度が上昇します。風通しの良い環境に設置してください。壁埋込や分電盤への取り付け等はできません。また痛風口をふさぐようなものを置かないでください。必ず壁面に取り付け、上面、下面よりそれぞれ200mm以上のスペースを確保してください。
※調光回路の実負荷容量は、1回路あたり16A以下としてください。
※低電圧トランス用器具の調光は、パナソニック指定のダウンライトと灯具の組み合わせに限ります。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※地域によっては配送ができない場合がございます。送り先の配送状況をご確認ください。
13件中 113各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28639365NQE1200012U
1,100,000
1,098,000
1,207,800(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28639374NQE1201002U
1,360,000
1,298,000
1,427,800(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28639390NQE1201200U
1,420,000
1,398,000
1,537,800(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28639399NQE1202010U
1,160,000
1,098,000
1,207,800(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28639408NQE120408U
1,210,000
1,198,000
1,317,800(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28639417NQE120606U
1,260,000
1,198,000
1,317,800(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28639426NQE120804U
1,310,000
1,298,000
1,427,800(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28639435NQE1210002U
1,360,000
1,298,000
1,427,800(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28639444NQE1212000U
1,420,000
1,398,000
1,537,800(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28639460NQE1220010U
1,160,000
1,098,000
1,207,800(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28639469NQE124008U
1,210,000
1,198,000
1,317,800(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28639478NQE126006U
1,260,000
1,198,000
1,317,800(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28639487NQE128004U
1,310,000
1,298,000
1,427,800(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電設用スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする