Panasonic(パナソニック)
調光ユニットパネル8【受注生産品】
分電盤の分岐回路に接続するだけのリーズナブル調光システム。
幅(mm)
600
質量(kg)
14
取付
壁直付型
高さ(mm)
375
タイプ
シーンマネジャーG対応タイプ
奥行(mm)
120
入力電圧(V)
[各調光ユニット用]単相2線AC100または200 50/60Hz(照明器具電圧による)(単相3線の場合:制御部と同一電源のR-NまたはT-Nを使用)[制御部用]単相2線AC100(50/60Hz)(単相3線の場合:調光ユニットと同一電源のR-NまたはT-Nを使用)
周囲環境
周囲温度0~40℃相対湿度45~85%(ただし結露しないこと)
回路数
調光:8回路
負荷容量
最大1600W(16A)/回路
内容量
1台
注意
※アナログ信号操作器と接続することはできません。
※調光ユニットパネルにはブレーカが内蔵されていません。別途分電盤が必要となります。
※電源は単相2専用です。三相電源は使用できません。また、内蔵の制御ブロックと調光ユニットは必ず同相電源としてください。(同一電源のR-N、T-Nからそれぞれの電源に入力しても構いません)
※この商品には、トライアック、チョークコイルなどの電子部品を内蔵しています。これらから熱が発生し、設置内の温度が上昇します。風通しの良い環境に設置してください。壁埋込や分電盤への取り付け等はできません。また痛風口をふさぐようなものを置かないでください。必ず壁面に取り付け、上面、下面よりそれぞれ200mm以上のスペースを確保してください。
※調光回路の実負荷容量は、1回路あたり16A以下としてください。
※低電圧トランス用器具の調光は、パナソニック指定のダウンライトと灯具の組み合わせに限ります。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※地域によっては配送ができない場合がございます。送り先の配送状況をご確認ください。
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28639496
NQE80206U
¥
900,000
¥
899,800
¥
989,780
(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28639505
NQE80404U
¥
940,000
¥
939,800
¥
1,033,780
(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28639514
NQE80602U
¥
990,000
¥
959,800
¥
1,055,780
(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28639530
NQE80800U
¥
1,050,000
¥
999,800
¥
1,099,780
(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28639539
NQE82006U
¥
890,000
¥
889,800
¥
978,780
(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28639548
NQE84004U
¥
940,000
¥
939,800
¥
1,033,780
(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28639557
NQE86002U
¥
990,000
¥
959,800
¥
1,055,780
(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。