Panasonic(パナソニック)
ケアサポートライト
ベッドの端まで看護に必要な明るさを確保するため、長円タイプの配光でベッド面全体をしっかりと照らします。
取付
天井埋込型
タイプ
ユニバーサルタイプ
電圧(V)
100~242
消費電力(W)
12.2
構造
浅型9H
首振角度(°)
25
安定器
定格出力型、補足:約1~100%連続調光型
LED寿命(時間)
40000
グリーン購入法
適合
演色指数(Ra)
85
パネル
ポリカーボネート(透明)
枠
鋼板(クールホワイトつや消し仕上)
取付面位置
天井面取付専用
電球の種類
LED
調光の可否
ライコン別売
電源ユニット
LED内蔵
反射板(上部)
プラスチック(ホワイト)
水平回転範囲
330°
内容量
1台
注意
※適合調光器をご使用ください。
※直下近接限度10cm
※LEDにはバラつきがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※地域によっては配送ができない場合がございます。送り先の配送状況をご確認ください。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
色温度(K)
エネルギー消費効率(Lm/W)
光色
埋込穴(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28639645
XLH1550ULLJ9
0.9
3000
106.5
電球色
125
¥
46,100
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28639654
XLH1550UWLJ9
0.9
4000
112.2
白色
125
¥
46,100
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28639670
XLH1560ULLJ9
1.1
3000
112.2
電球色
150
¥
46,100
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28639679
XLH1560UWLJ9
1.1
4000
118
白色
150
¥
46,100
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。