曜日別特売

LEDダウンライト

LEDダウンライト - Panasonic(パナソニック)LEDダウンライト - Panasonic(パナソニック)LEDダウンライト - Panasonic(パナソニック)

まぶしさ(グレア)低減と配光の広がりを両立した新コンフォートをはじめ、充実したラインナップ。

仕様調光非調光兼用型質量(kg)1取付埋込型タイプ550形電圧(V)100~242消費電力(W)39.4識別記号【電源ユニット】A13LED寿命(時間)60000明るさコンパクト形蛍光灯FHT42形×3灯器具相当直下近接限度(cm)30ビーム角度(°)85グリーン購入法適合演色指数(Ra)85埋込穴(Φmm)150鋼板(ホワイトつや消し仕上)取付面位置天井面取付専用電球の種類LED配光タイプ拡散電源ユニットLED内蔵調光範囲約1~100%反射板(上部)プラスチック(ホワイト)反射板(下部)アルミ(銀色鏡面仕上)遮光(°)光源:15反射板タイププレーン(一般タイプ)/リニューアル枠/銀色鏡面反射板内容量1台
注意
※調光する場合、適合調光器(別売)と組み合わせてご使用ください。
※断熱施工仕様ではありません。
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合が異なる場合があります。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※地域によっては配送ができない場合がございます。送り先の配送状況をご確認ください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色温度(K)
エネルギー消費効率(Lm/W)
光色
定格光束(Lm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28639715XND5568SLLJ93000131.8電球色5195
79,000
26,980
29,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28639724XND5569SVLJ93500135.9温白色5355
79,000
26,980
29,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28639740XND5569SWLJ94000138.1白色5445
79,000
26,980
29,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする