Panasonic(パナソニック)
LEDダウンライト
まぶしさ(グレア)低減と配光の広がりを両立した新コンフォートをはじめ、充実したラインナップ。
質量(kg)
0.6
取付
埋込型
タイプ
60形
電圧(V)
100~242
消費電力(W)
5.3
構造
浅型10H
識別記号
【電源ユニット】A0
LED寿命(時間)
40000
明るさ
白熱灯60形器具相当
直下近接限度(cm)
30
グリーン購入法
適合
演色指数(Ra)
85
埋込穴(Φmm)
100
枠
鋼板(ホワイトつや消し仕上)
取付面位置
天井面取付専用
電球の種類
LED
調光の可否
位相調光(ライコン別売)
電源ユニット
LED内蔵、電源内蔵
調光範囲
約5~100%
反射板(上部)
プラスチック(ホワイト)
反射板(下部)
鋼板(ホワイトつや消し仕上)
遮光(°)
光源:15
反射板タイプ
プレーン(一般タイプ)/ホワイト反射板
内容量
1台
注意
※施工時、埋込高さは100mm以上必要となります。
※調光する場合、適合調光器(別売)と組み合わせてご使用ください。
※断熱施工仕様ではありません。
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合が異なる場合があります。
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色温度(K)
エネルギー消費効率(Lm/W)
光色
ビーム角度(°)
定格光束(Lm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28640160
XND0638WLLG1
3000
105.6
電球色
50
560
¥
21,500
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
4日以内出荷
28640169
XND0638WNLG1
5000
112.2
昼白色
50
595
¥
21,500
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
3日以内出荷
28640178
XND0638WVLG1
3500
109.4
温白色
50
580
¥
21,500
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
3日以内出荷
28640187
XND0638WWLG1
4000
111.3
白色
50
590
¥
21,500
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
4日以内出荷
28640196
XND0638WYLG1
2700
100
電球色
50
530
¥
21,500
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
4日以内出荷
28640205
XND0639WLLG1
3000
109.4
電球色
80
580
¥
21,500
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
3日以内出荷
28640214
XND0639WNLG1
5000
115
昼白色
80
610
¥
21,500
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
3日以内出荷
28640230
XND0639WVLG1
3500
112.2
温白色
80
595
¥
21,500
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
3日以内出荷
28640239
XND0639WWLG1
4000
114.1
白色
80
605
¥
21,500
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
3日以内出荷
28640248
XND0639WYLG1
2700
102.8
電球色
80
545
¥
21,500
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください