曜日別特売

LEDダウンライト

LEDダウンライト - Panasonic(パナソニック)LEDダウンライト - Panasonic(パナソニック)LEDダウンライト - Panasonic(パナソニック)LEDダウンライト - Panasonic(パナソニック)LEDダウンライト - Panasonic(パナソニック)LEDダウンライト - Panasonic(パナソニック)LEDダウンライト - Panasonic(パナソニック)LEDダウンライト - Panasonic(パナソニック)

まぶしさ(グレア)低減と配光の広がりを両立した新コンフォートをはじめ、充実したラインナップ。

質量(kg)0.7取付埋込型タイプ60形電圧(V)100~242消費電力(W)4.2構造浅型9H識別記号【電源ユニット】A0LED寿命(時間)40000明るさ白熱灯60形器具相当直下近接限度(cm)30グリーン購入法適合演色指数(Ra)85鋼板(ホワイトつや消し仕上)取付面位置天井面取付専用電球の種類LED調光の可否不可電源ユニットLED内蔵、電源内蔵反射板(上部)プラスチック(ホワイト)遮光(°)光源:15内容量1台
注意
※施工時、埋込高さは85mm以上必要となります。
※断熱施工仕様ではありません。
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合が異なる場合があります。
19件中 119各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色温度(K)
エネルギー消費効率(Lm/W)
光色
ビーム角度(°)
埋込穴(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28640257XND0658SLLE93000133.3電球色50125
17,640
5,598
6,158(税込)
4日以内出荷
28640266XND0658SNLE95000140.4昼白色50125
17,640
5,598
6,158(税込)
4日以内出荷
28640275XND0658SVLE93500138温白色50125
17,640
5,598
6,158(税込)
4日以内出荷
28640284XND0658SWLE94000140.4白色50125
17,640
5,598
6,158(税込)
4日以内出荷
28640300XND0668SLLE93000134.5電球色50150
17,640
5,598
6,158(税込)
4日以内出荷
28640309XND0668SNLE95000141.6昼白色50150
17,640
5,598
6,158(税込)
3日以内出荷
28640318XND0668SVLE93500139.2温白色50150
17,640
5,598
6,158(税込)
4日以内出荷
28640327XND0668SWLE94000141.6白色50150
17,640
5,598
6,158(税込)
4日以内出荷
28640336XND0668SYLE92700127.3電球色50150
17,640
5,598
6,158(税込)
4日以内出荷
28640345XND0668WLLE93000135.7電球色50150
17,040
5,298
5,828(税込)
欠品中
出荷予定:2026年5月中旬
28640354XND0668WNLE95000142.8昼白色50150
17,040
5,298
5,828(税込)
3日以内出荷
28640370XND0668WVLE93500140.4温白色50150
17,040
5,298
5,828(税込)
4日以内出荷
28640379XND0668WWLE94000142.8白色50150
17,040
5,298
5,828(税込)
4日以内出荷
28640388XND0668WYLE92700128.5電球色50150
17,040
5,298
5,828(税込)
4日以内出荷
28640397XND0669WLLE93000139.2電球色80150
17,040
5,298
5,828(税込)
3日以内出荷
28640406XND0669WNLE95000146.4昼白色80150
17,040
5,298
5,828(税込)
当日出荷
28640415XND0669WVLE93500144温白色80150
17,040
5,298
5,828(税込)
3日以内出荷
28640424XND0669WWLE94000146.4白色80150
17,040
5,298
5,828(税込)
3日以内出荷
28640440XND0669WYLE92700132.1電球色80150
17,040
5,298
5,828(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする