Panasonic(パナソニック)
LEDダウンライト
まぶしさ(グレア)低減と配光の広がりを両立した新コンフォートをはじめ、充実したラインナップ。
質量(kg)
0.7
取付
埋込型
タイプ
60形
電圧(V)
100~242
消費電力(W)
4.2
構造
浅型9H
識別記号
【電源ユニット】A0
LED寿命(時間)
40000
明るさ
白熱灯60形器具相当
直下近接限度(cm)
30
グリーン購入法
適合
演色指数(Ra)
85
埋込穴(Φmm)
125
枠
鋼板(ホワイトつや消し仕上)
取付面位置
天井面取付専用
電球の種類
LED
調光の可否
不可
電源ユニット
LED内蔵、電源内蔵
反射板(上部)
プラスチック(ホワイト)
反射板(下部)
鋼板(ホワイトつや消し仕上)
遮光(°)
光源:15
反射板タイプ
プレーン(一般タイプ)/リニューアル枠/ホワイト反射板
内容量
1台
注意
※施工時、埋込高さは85mm以上必要となります。
※断熱施工仕様ではありません。
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合が異なる場合があります。
全8種類を絞り込む
色温度(K)
3000
3500
4000
5000
エネルギー消費効率(Lm/W)
139.2
142.8
145.2
146.4
光色
昼白色
温白色
白色
電球色
8種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
色温度(K)
エネルギー消費効率(Lm/W)
光色
ビーム角度(°)
定格光束(Lm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28640449
XND0658WLLE9
3000
142.8
電球色
50
600
¥
17,040
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
4日以内出荷
28640458
XND0658WNLE9
5000
146.4
昼白色
50
615
¥
17,040
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
4日以内出荷
28640467
XND0658WVLE9
3500
142.8
温白色
50
600
¥
17,040
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
4日以内出荷
28640476
XND0658WWLE9
4000
145.2
白色
50
610
¥
17,040
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
4日以内出荷
28640485
XND0659WLLE9
3000
139.2
電球色
80
585
¥
17,040
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
3日以内出荷
28640494
XND0659WNLE9
5000
146.4
昼白色
80
615
¥
17,040
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
3日以内出荷
28640510
XND0659WVLE9
3500
142.8
温白色
80
600
¥
17,040
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
4日以内出荷
28640519
XND0659WWLE9
4000
145.2
白色
80
610
¥
17,040
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月23日
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください