Panasonic(パナソニック)
街路灯 ルミナスケープ リニアル モールライト
ルミナケープシリーズ
必要な明るさを確保しながら、建築に調和するシャープなデザイン。
落ち着いた空間に
仕様
上方光束比:0、落下防止ワイヤー付
タイプ
グレア配慮タイプ
電圧(V)
100~242
消費電力(W)
32.2
構造
防雨型
本体
鋼板(ミディアムグレーメタリック)
保護等級
IP23(光源部IP44)
LED寿命(時間)
60000
明るさ
水銀灯100形相当
灯数
1灯用
演色指数(Ra)
85
パネル
ポリカーボネート(透明つや消し)
電球の種類
LED
配光タイプ
全周配光
電源ユニット
LED内蔵
耐雷サージ
15kV(コモンモード)
内容量
1台
注意
※ポールは別途ご手配ください。
※適合Φ76ポールには必ずポールアダプタNYD20009をご使用ください。
※必ずポールの仕様をご確認ください。(耐風速が異なる場合があります。)
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※地域によっては配送ができない場合がございます。送り先の配送状況をご確認ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色温度(K)
エネルギー消費効率(Lm/W)
光色
定格光束(Lm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28640528
XYG1011RLE9
3000
55.9
電球色
1800
¥
336,300
¥
199,800
¥
219,780
(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28640537
XYG1011WLE9
4000
59
白色
1900
¥
336,300
¥
199,800
¥
219,780
(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。