光色切替ダウンライト

光色切替ダウンライト - Panasonic(パナソニック)光色切替ダウンライト - Panasonic(パナソニック)光色切替ダウンライト - Panasonic(パナソニック)光色切替ダウンライト - Panasonic(パナソニック)光色切替ダウンライト - Panasonic(パナソニック)光色切替ダウンライト - Panasonic(パナソニック)光色切替ダウンライト - Panasonic(パナソニック)光色切替ダウンライト - Panasonic(パナソニック)

2つの光色を壁スイッチで簡単切り替え。
LDKはもちろん、洗面室などあらゆる場所に。

仕様準耐火構造対応電圧(V)100スイッチ壁:2光色切替構造高気密SB形LEDランプ交換可能LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)100電球の種類LEDフラットランプΦ70光色切替(口金GX53-1)埋込高(mm)70調光の可否不可傾斜天井取付角度(°)55配光タイプ拡散マイルド内容量1台
注意
※調光操作不可
※配光については斜天井対応となっておりません。
※施工時、埋込高さは70mm必要となります。
※直下近接限度10cm
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
※調色器具は、光色によって全光束などの性能値が変化します。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
消費電力(W)
色温度(K)
エネルギー消費効率(Lm/W)
光色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28640659XAD11002KCQ1鋼板枠:ホワイトつや消し(電球色/昼白色)5.12700←→5000(電球色)88.2電球色←→昼白色
11,200
5,498
6,048(税込)
4日以内出荷
返品不可
28640668XAD11003KCQ1鋼板枠:ホワイトつや消し(電球色/昼白色)5.12700←→6200(電球色)88.2電球色←→昼光色
11,200
5,498
6,048(税込)
4日以内出荷
返品不可
28640677XAD11012KCQ1鋼板枠:ブラックトつや消し(電球色/昼白色)5.12700←→5000(電球色)69.6電球色←→昼白色
11,200
5,498
6,048(税込)
4日以内出荷
返品不可
28640686XAD11013KCQ1鋼板枠:ブラックトつや消し(電球色/昼白色)5.12700←→6200(電球色)69.6電球色←→昼光色
11,200
5,498
6,048(税込)
4日以内出荷
返品不可
28640695XAD31002KCQ1鋼板枠:ホワイトつや消し(電球色/昼白色)8.22700←→5000(電球色)86.5電球色←→昼白色
13,800
6,798
7,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
28640704XAD31003KCQ1鋼板枠:ホワイトつや消し(電球色/昼白色)8.22700←→6200(電球色)86.5電球色←→昼光色
13,800
6,798
7,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
28640720XAD31012KCQ1鋼板枠:ブラックトつや消し(電球色/昼白色)8.22700←→5000(電球色)66.4電球色←→昼白色
13,800
6,798
7,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
28640729XAD31013KCQ1鋼板枠:ブラックトつや消し(電球色/昼白色)8.22700←→6200(電球色)66.4電球色←→昼光色
13,800
6,798
7,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする