曜日別特売

ベースダウンライト 美ルック

ベースダウンライト 美ルック - Panasonic(パナソニック)ベースダウンライト 美ルック - Panasonic(パナソニック)ベースダウンライト 美ルック - Panasonic(パナソニック)ベースダウンライト 美ルック - Panasonic(パナソニック)ベースダウンライト 美ルック - Panasonic(パナソニック)ベースダウンライト 美ルック - Panasonic(パナソニック)ベースダウンライト 美ルック - Panasonic(パナソニック)ベースダウンライト 美ルック - Panasonic(パナソニック)

単色タイプは埋込穴サイズや色柄、デザインが豊富。
さまざまなインテリアに対応できるラインナップ。
本来の色味を忠実に見せる美ルックが、明るく美しく毎日のくらしを彩ります。

電圧(V)100構造高気密SB形LEDランプ交換可能LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)90(高演色)埋込穴(Φmm)100電球の種類LEDフラットランプΦ70(口金GX53-1)調光の可否可能(ライコン別売)傾斜天井取付角度(°)55内容量1台
注意
※調光操作不可
※配光については斜天井対応となっておりません。
※直下近接限度10cm
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
全38種類を絞り込む
消費電力(W)
色温度(K)
光色
38種類すべて表示中
注文コード
品番
消費電力(W)
色温度(K)
エネルギー消費効率(Lm/W)
光色
明るさ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28640905XAD1111LKCB15.9270057.6電球色60形電球1灯器具相当
10,000
4,898
5,388(税込)
3日以内出荷
返品不可
28640914XAD1111NKCB15.9500057.6昼白色60形電球1灯器具相当
10,000
4,898
5,388(税込)
3日以内出荷
返品不可
28640930XAD1111VKCB15.9350057.6温白色60形電球1灯器具相当
10,000
4,898
5,388(税込)
3日以内出荷
返品不可
28641149XAD1112LKCB15.9270057.6電球色60形電球1灯器具相当
16,900
8,298
9,128(税込)
3日以内出荷
返品不可
28641158XAD1112NKCB15.9500057.6昼白色60形電球1灯器具相当
16,900
8,298
9,128(税込)
3日以内出荷
返品不可
28641167XAD1112VKCB15.9350057.6温白色60形電球1灯器具相当
16,900
8,298
9,128(税込)
3日以内出荷
返品不可
28640966XAD3111LKCB18.4270064.2電球色100形電球1灯器具相当
12,500
6,198
6,818(税込)
3日以内出荷
返品不可
28640975XAD3111NKCB18.4500064.2昼白色100形電球1灯器具相当
12,500
6,198
6,818(税込)
3日以内出荷
返品不可
28641210XAD3112LKCB18.4270064.2電球色100形電球1灯器具相当
19,400
9,498
10,448(税込)
3日以内出荷
返品不可
28641219XAD3112NKCB18.4500064.2昼白色100形電球1灯器具相当
19,400
9,498
10,448(税込)
3日以内出荷
返品不可
28641228XAD3112VKCB18.4350064.2温白色100形電球1灯器具相当
19,400
9,498
10,448(税込)
3日以内出荷
返品不可
28640984XAD3131LKCB17.8270066.6電球色100形ダイクール電球1灯器具相当
15,000
7,498
8,248(税込)
3日以内出荷
返品不可
28641000XAD3131NKCB17.8500066.6昼白色100形ダイクール電球1灯器具相当
15,000
7,498
8,248(税込)
3日以内出荷
返品不可
28641009XAD3131VKCB17.8350066.6温白色100形ダイクール電球1灯器具相当
15,000
7,498
8,248(税込)
31日以内出荷
返品不可
28641237XAD3132LKCB17.8270066.6電球色100形ダイクール電球1灯器具相当
21,900
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
28641246XAD3132NKCB17.8500066.6昼白色100形ダイクール電球1灯器具相当
21,900
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
28641255XAD3132VKCB17.8350066.6温白色100形ダイクール電球1灯器具相当
21,900
10,980
12,078(税込)
31日以内出荷
返品不可
28640939XAD1131LKCB14.9350069.3温白色60形ダイクール電球1灯器具相当
12,500
6,198
6,818(税込)
3日以内出荷
返品不可
28640948XAD1131NKCB14.9500069.3昼白色60形ダイクール電球1灯器具相当
12,500
6,198
6,818(税込)
3日以内出荷
返品不可
28640957XAD1131VKCB14.9350069.3温白色60形ダイクール電球1灯器具相当
12,500
6,198
6,818(税込)
3日以内出荷
返品不可
28641176XAD1132LKCB14.9270069.3電球色60形ダイクール電球1灯器具相当
19,400
9,498
10,448(税込)
3日以内出荷
返品不可
28641185XAD1132NKCB14.9500069.3昼白色60形ダイクール電球1灯器具相当
19,400
9,498
10,448(税込)
3日以内出荷
返品不可
28641194XAD1132VKCB14.9350069.3温白色60形ダイクール電球1灯器具相当
19,400
9,498
10,448(税込)
3日以内出荷
返品不可
28641395XAD1115LCB15.9270072.8電球色60形電球1灯器具相当
17,500
8,498
9,348(税込)
3日以内出荷
返品不可
28640738XAD1110LKCB15.9270074.5電球色60形電球1灯器具相当
10,000
4,898
5,388(税込)
3日以内出荷
返品不可
28640747XAD1110NKCB15.9500074.5昼白色60形電球1灯器具相当
10,000
4,898
5,388(税込)
3日以内出荷
返品不可
28640756XAD1110VKCB15.9350074.5温白色60形電球1灯器具相当
10,000
4,898
5,388(税込)
3日以内出荷
返品不可
28640774XAD3110LKCB18.4270083.3電球色100形電球1灯器具相当
12,500
6,198
6,818(税込)
3日以内出荷
返品不可
28640790XAD3110NKCB18.4500083.3昼白色100形電球1灯器具相当
12,500
6,198
6,818(税込)
3日以内出荷
返品不可
28640799XAD3130LKCB17.8270085.8電球色100形ダイクール電球1灯器具相当
15,000
7,498
8,248(税込)
3日以内出荷
返品不可
28640808XAD3130NKCB17.8500085.8昼白色100形ダイクール電球1灯器具相当
15,000
7,498
8,248(税込)
3日以内出荷
返品不可
28640765XAD1130LKCB14.9270089.7電球色60形ダイクール電球1灯器具相当
12,500
6,198
6,818(税込)
3日以内出荷
返品不可
28641124XAD3111VCB18.4350064.2温白色100形電球1灯器具相当
10,600
取扱い終了
返品不可
代替品有
28640580XAD3110NCB18.4500083.3昼白色100形電球1灯器具相当
10,600
取扱い終了
返品不可
代替品有
28640589XAD3110VCB18.4350083.3温白色100形電球1灯器具相当
10,600
取扱い終了
返品不可
代替品有
28640598XAD3130VCB17.8350085.8温白色60形ダイクール電球1灯器具相当
12,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
28640555XAD1130NCB14.9500089.7昼白色60形ダイクール電球1灯器具相当
10,600
取扱い終了
返品不可
代替品有
28640564XAD1130VCB14.9350089.7温白色60形ダイクール電球1灯器具相当
10,600
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
28641124XAD3111VCB165471694XAD3111VKCB1XAD3111VCB1 天井埋込型 LED ダウンライト 美ルック 浅型7H 高気密SB形 Panasonic(パナソニック) 65471694天井埋込型 LED ダウンライト 美ルック 浅型7H 高気密SB形Panasonic(パナソニック)1台
6,198
税込6,818
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
28640580XAD3110NCB128640790XAD3110NKCB1XAD3110NCB1 ベースダウンライト 美ルック Panasonic(パナソニック) 28640790ベースダウンライト 美ルックPanasonic(パナソニック)1台
6,198
税込6,818
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
28640589XAD3110VCB165471685XAD3110VKCB1XAD3110VCB1 天井埋込型 LED ダウンライト 美ルック 浅型7H 高気密SB形 Panasonic(パナソニック) 65471685天井埋込型 LED ダウンライト 美ルック 浅型7H 高気密SB形Panasonic(パナソニック)1台
5,598
税込6,158
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
28640598XAD3130VCB165471719XAD3130VKCB1XAD3130VCB1 天井埋込型 LED ダウンライト 美ルック 浅型7H 高気密SB形 Panasonic(パナソニック) 65471719天井埋込型 LED ダウンライト 美ルック 浅型7H 高気密SB形Panasonic(パナソニック)1台
7,498
税込8,248
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
28640555XAD1130NCB165471658XAD1130NKCB1XAD1130NCB1 天井埋込型 LED ダウンライト 美ルック 浅型7H 高気密SB形 Panasonic(パナソニック) 65471658天井埋込型 LED ダウンライト 美ルック 浅型7H 高気密SB形Panasonic(パナソニック)1台
6,198
税込6,818
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
28640564XAD1130VCB165471667XAD1130VKCB1XAD1130VCB1 天井埋込型 LED ダウンライト 美ルック 浅型7H 高気密SB形 Panasonic(パナソニック) 65471667天井埋込型 LED ダウンライト 美ルック 浅型7H 高気密SB形Panasonic(パナソニック)1台
6,198
税込6,818
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする