Panasonic(パナソニック)
ベースダウンライト
単色タイプは埋込穴サイズや色柄、デザインが豊富。
さまざまなインテリアに対応できるラインナップ。
電圧(V)
100
構造
高気密SB形
LED
ランプ交換可能
LED寿命(時間)
40000
ビーム角度(°)
24
調光方式
位相制御:2線式
演色指数(Ra)
83
埋込穴(Φmm)
100
電球の種類
LEDフラットランプΦ70(口金GX53-1)
埋込高(mm)
80
調光の可否
可能(ライコン別売)
傾斜天井取付角度(°)
55
配光タイプ
集光タイプ
内容量
1台
注意
※適合ライコン(逆位相タイプ)(別売)との組み合わせで100%~1%調光可能
※配光については斜天井対応となっておりません。
※施工時、埋込高さは80mm必要となります。
※直下近接限度10cm
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
全15種類を絞り込む
消費電力(W)
5.7
8.4
色温度(K)
2700
3500
5000
光色
昼白色
温白色
電球色
明るさ
60形ダイクール電球1灯器具相当
100形ダイクール電球1灯器具相当
15種類
すべて表示中
バスケットに入れる
商品画像
注文コード
品番
消費電力(W)
色温度(K)
エネルギー消費効率(Lm/W)
光色
明るさ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28641526
XAD1124LCB1
5.7
2700
66.6
電球色
60形ダイクール電球1灯器具相当
¥
13,900
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
4日以内出荷
返品不可
28641544
XAD1124VCB1
5.7
3500
66.6
温白色
60形ダイクール電球1灯器具相当
¥
13,900
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
4日以内出荷
返品不可
28641535
XAD1124NCB1
5.7
5000
66.6
昼白色
60形ダイクール電球1灯器具相当
¥
13,900
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
4日以内出荷
返品不可
28641587
XAD1125LCB1
5.7
2700
75.4
電球色
60形ダイクール電球1灯器具相当
¥
18,700
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
4日以内出荷
返品不可
28641605
XAD1125VCB1
5.7
3500
75.4
温白色
60形ダイクール電球1灯器具相当
¥
18,700
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
4日以内出荷
返品不可
28641596
XAD1125NCB1
5.7
5000
75.4
昼白色
60形ダイクール電球1灯器具相当
¥
18,700
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
4日以内出荷
返品不可
28641404
XAD1123LCB1
5.7
2700
78.9
電球色
60形ダイクール電球1灯器具相当
¥
13,900
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
4日以内出荷
返品不可
28641429
XAD1123VCB1
5.7
3500
78.9
温白色
60形ダイクール電球1灯器具相当
¥
13,900
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
4日以内出荷
返品不可
28641420
XAD1123NCB1
5.7
5000
78.9
昼白色
60形ダイクール電球1灯器具相当
¥
13,900
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
4日以内出荷
返品不可
28641614
XAD3125LCB1
8.4
3500
80.9
電球色
100形ダイクール電球1灯器具相当
¥
21,300
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
28641639
XAD3125VCB1
8.4
3500
80.9
温白色
100形ダイクール電球1灯器具相当
¥
21,300
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
28641630
XAD3125NCB1
8.4
5000
80.9
昼白色
100形ダイクール電球1灯器具相当
¥
21,300
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
28641438
XAD3123LCB1
8.4
2700
85.8
電球色
100形ダイクール電球1灯器具相当
¥
16,500
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
4日以内出荷
返品不可
28641456
XAD3123VCB1
8.4
3500
85.8
温白色
100形ダイクール電球1灯器具相当
¥
16,500
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
4日以内出荷
返品不可
28641447
XAD3123NCB1
8.4
5000
85.8
昼白色
100形ダイクール電球1灯器具相当
¥
16,500
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください