ベースダウンライト

ベースダウンライト - Panasonic(パナソニック)ベースダウンライト - Panasonic(パナソニック)ベースダウンライト - Panasonic(パナソニック)ベースダウンライト - Panasonic(パナソニック)ベースダウンライト - Panasonic(パナソニック)ベースダウンライト - Panasonic(パナソニック)ベースダウンライト - Panasonic(パナソニック)ベースダウンライト - Panasonic(パナソニック)

単色タイプは埋込穴サイズや色柄、デザインが豊富。
さまざまなインテリアに対応できるラインナップ。

電圧(V)100構造高気密SB形LEDランプ交換可能LED寿命(時間)40000ビーム角度(°)24演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)100電球の種類LEDフラットランプΦ70(口金GX53-1)埋込高(mm)80調光の可否不可傾斜天井取付角度(°)55配光タイプ集光タイプ内容量1台
注意
※調光操作不可
※配光については斜天井対応となっておりません。
※施工時、埋込高さは80mm必要となります。
※直下近接限度10cm
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
全15種類を絞り込む
消費電力(W)
色温度(K)
光色
明るさ
15種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
消費電力(W)
色温度(K)
エネルギー消費効率(Lm/W)
光色
明るさ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28641560XAD1124LCE15270076電球色60形ダイクール電球1灯器具相当
12,700
6,198
6,818(税込)
4日以内出荷
返品不可
28641578XAD1124VCE15350076温白色60形ダイクール電球1灯器具相当
12,700
6,198
6,818(税込)
4日以内出荷
返品不可
28641569XAD1124NCE15500076昼白色60形ダイクール電球1灯器具相当
12,700
6,198
6,818(税込)
4日以内出荷
返品不可
28641648XAD1125LCE15270086電球色60形ダイクール電球1灯器具相当
17,500
8,498
9,348(税込)
4日以内出荷
返品不可
28641666XAD1125VCE15350086温白色60形ダイクール電球1灯器具相当
17,500
8,498
9,348(税込)
4日以内出荷
返品不可
28641657XAD1125NCE15500086昼白色60形ダイクール電球1灯器具相当
17,500
8,498
9,348(税込)
4日以内出荷
返品不可
28641465XAD1123LCE15270090電球色60形ダイクール電球1灯器具相当
12,700
6,198
6,818(税込)
4日以内出荷
返品不可
28641490XAD1123VCE15350090温白色60形ダイクール電球1灯器具相当
12,700
6,198
6,818(税込)
4日以内出荷
返品不可
28641474XAD1123NCE15500090昼白色60形ダイクール電球1灯器具相当
12,700
6,198
6,818(税込)
4日以内出荷
返品不可
28641675XAD3125LCE17.3350093.1電球色100形ダイクール電球1灯器具相当
20,000
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
28641700XAD3125VCE17.3350093.1温白色100形ダイクール電球1灯器具相当
20,000
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
28641684XAD3125NCE17.3500093.1昼白色100形ダイクール電球1灯器具相当
20,000
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
28641499XAD3123LCE17.3270097.2電球色100形ダイクール電球1灯器具相当
15,200
7,498
8,248(税込)
4日以内出荷
返品不可
28641517XAD3123VCE17.3350097.2温白色100形ダイクール電球1灯器具相当
15,200
7,498
8,248(税込)
4日以内出荷
返品不可
28641508XAD3123NCE17.3500097.2昼白色100形ダイクール電球1灯器具相当
15,200
7,498
8,248(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする