Panasonic(パナソニック)
ユニバーサルダウンライト 美ルック
単色タイプは埋込穴サイズや色柄、デザインが豊富。
さまざまなインテリアに対応できるラインナップ。
本来の色味を忠実に見せる美ルックが、明るく美しく毎日のくらしを彩ります。
仕様
照射方向可動型/30度の傾斜天井に配光対応
色
アルミダイカスト枠:ホワイトつや消し
電圧(V)
100
構造
高気密SB形
首振角度(°)
30
色温度(K)
2700
LED
ランプ交換可能
LED寿命(時間)
40000
光色
電球色
調光方式
位相制御:2線式
演色指数(Ra)
90(高演色)
埋込穴(Φmm)
100
定格光束(Lm)
440
電球の種類
LEDフラットランプΦ70(口金GX53-1)
埋込高(mm)
80
調光の可否
可能(ライコン別売)
傾斜天井取付角度(°)
55
内容量
1台
注意
※適合ライコン(逆位相タイプ)(別売)との組み合わせで100%~1%調光可能
※施工時、埋込高さは80mm必要となります。
※直下近接限度10cm
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
消費電力(W)
エネルギー消費効率(Lm/W)
明るさ
配光タイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28641709
XAD1412LCB1
5.9
74.5
60形電球1灯器具相当
拡散マイルド
¥
17,500
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
4日以内出荷
返品不可
28641718
XAD1432LCB1
4.9
89.7
60形ダイクール電球1灯器具相当
集光タイプ
¥
20,000
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください