ユニバーサルダウンライト 美ルック

ユニバーサルダウンライト 美ルック - Panasonic(パナソニック)

単色タイプは埋込穴サイズや色柄、デザインが豊富。
さまざまなインテリアに対応できるラインナップ。

仕様照射方向可動型/30度の傾斜天井に配光対応アルミダイカスト枠:ホワイトつや消し電圧(V)100消費電力(W)4.1構造高気密SB形首振角度(°)30色温度(K)5000エネルギー消費効率(Lm/W)107.3LEDランプ交換可能LED寿命(時間)40000光色昼白色明るさ60形ダイクール電球1灯器具相当ビーム角度(°)24グリーン購入法適合演色指数(Ra)90(高演色)埋込穴(Φmm)100定格光束(Lm)440電球の種類LEDフラットランプΦ70(口金GX53-1)埋込高(mm)80調光の可否不可傾斜天井取付角度(°)55配光タイプ集光タイプ内容量1台
注意
※調光操作不可
※施工時、埋込高さは80mm必要となります。
※直下近接限度10cm
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28641727XAD1432NCE1
18,700
9,198
10,118(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする