Panasonic(パナソニック)
スポットライト
ランプバリエーションも、器具デザインも豊富な単色タイプ。
仕様
照射方向可動型
幅(mm)
225
質量(kg)
0.9
色
プラスチックセード:ブラック
取付
壁面・天井面・据置取付専用
高さ(mm)
120
電圧(V)
100
回転方向
360°
LED
ランプ交換可能
LED寿命(時間)
40000
ビーム角度(°)
24
出しろ(mm)
123
調光方式
位相制御:2線式
演色指数(Ra)
83
電球の種類
LEDフラットランプΦ70(口金GX53-1)
調光の可否
可能(ライコン別売)
配光タイプ
集光
可動範囲(°)
上下:92
内容量
1台
注意
※適合ライコン(逆位相タイプ)(別売)との組み合わせで100%~1%調光可能
※照射面近接限度10cm
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※地域によっては配送ができない場合がございます。送り先の配送状況をご確認ください。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
消費電力(W)
色温度(K)
エネルギー消費効率(Lm/W)
光色
明るさ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28642016
XAS1321LCB1
11.4
2700
70.1
電球色
60形ダイクール電球2灯器具相当
¥
44,300
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28642025
XAS1321NCB1
11.4
5000
70.1
昼白色
60形ダイクール電球2灯器具相当
¥
44,300
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28642034
XAS1321VCB1
11.4
3500
70.1
温白色
60形ダイクール電球2灯器具相当
¥
44,300
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28642050
XAS3321LCB1
16.8
2700
78.5
電球色
100形ダイクール電球2灯器具相当
¥
49,500
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28642059
XAS3321NCB1
16.8
5000
78.5
昼白色
100形ダイクール電球2灯器具相当
¥
49,500
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28642068
XAS3321VCB1
16.8
3500
78.5
温白色
100形ダイクール電球2灯器具相当
¥
49,500
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。