曜日別特売

IWACHI ペンダント

IWACHI ペンダント - Panasonic(パナソニック)IWACHI ペンダント - Panasonic(パナソニック)IWACHI ペンダント - Panasonic(パナソニック)

モダンな南部鉄器セード。
LEDフラットランプを搭載。
南部鉄器の伝統的な温もりを継承しながらモダンなアレンジとカラーリングをプラス。
南部鉄器メーカー「岩鋳」とコラボしたあかりです。
セード上部の透かし模様から漏れる光が、あたたかな雰囲気を高めています。

仕様コード収納フレンジ付幅(mm)Φ166質量(kg)1.8取付配線ダクト取付型、コードアジャスタ:可能(LK01089・別売)高さ(mm)100タイプダクトタイプ種類100V配線ダクト用電圧(V)100消費電力(W)5全高(mm)調整可能:700~1200色温度(K)2700コード長さ(cm)50(収納可能)エネルギー消費効率(Lm/W)92LEDランプ交換可能LED寿命(時間)40000光色電球色明るさ60形電球1灯器具相当グリーン購入法適合演色指数(Ra)83定格光束(Lm)460電球の種類LEDフラットランプΦ70クラス500(口金GX53-1)調光の可否不可配光タイプ拡散内容量1台
注意
※調光操作不可
※引掛シーリングには取り付け不可
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※地域によっては配送ができない場合がございます。送り先の配送状況をご確認ください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28642260XLGB1620CE1鉄鋳物セード:外面ホワイト・内面金色
57,900
27,980
30,778(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28642269XLGB1622CE1鉄鋳物セード:外面ブラウン・内面金色
57,900
27,980
30,778(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28642278XLGB1624CE1鉄鋳物セード:外面パープル・内面金色
57,900
27,980
30,778(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする