曜日別特売

シンクロ調色ペンダント

シンクロ調色ペンダント - Panasonic(パナソニック)シンクロ調色ペンダント - Panasonic(パナソニック)シンクロ調色ペンダント - Panasonic(パナソニック)

明るさを変えると連動(シンクロ)して、心地よい光の色(電球色~昼光色)に変化。
シンクロ調色は、くらしのさまざまなシーンに応じたあかりをつくることができます。
モダンな南部鉄器セード。
南部鉄器の質感を活かした、現代のインテリアに調和するカラーリング。

仕様コード収納フレンジ付、明るさフリー(ライコン別売)幅(mm)Φ166質量(kg)1.9取付天井吊下型、コードアジャスタ:可能(LK01089・別売)高さ(mm)100タイプ直付タイプ電圧(V)100消費電力(W)昼光色:6電球色:5.9全高(mm)調整可能:700~1200色温度(K)2700~6200コード長さ(cm)50(収納可能)エネルギー消費効率(Lm/W)88.3LEDランプ交換可能LED寿命(時間)40000光色電球色~昼光色明るさ60形電球1灯器具相当調光方式位相制御:2線式演色指数(Ra)80定格光束(Lm)昼光色:530電球色:460電球の種類LEDフラットランプΦ70シンクロ調色クラス500(口金GX53-1)調光の可否可能(ライコン別売)傾斜天井取付角度(°)55配光タイプ拡散内容量1台
注意
※適合ライコン(逆位相タイプ)(別売)との組み合わせで100%~1%調光と連動した2200K~6200K調色可能
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
※調色器具は、光色によって全光束などの性能値が変化します。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※地域によっては配送ができない場合がございます。送り先の配送状況をご確認ください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28642375XLGB1047CU1鉄鋳物セード:外面ホワイト・内面金色
70,700
35,980
39,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28642384XLGB1048CU1鉄鋳物セード:外面ブラウン・内面金色
70,700
35,980
39,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28642400XLGB1049CU1鉄鋳物セード:外面パープル・内面金色
70,700
35,980
39,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする